Dugókulcsok, 1/4"-os és 3/8"-os 35 darabos készlet
1/4" + 3/8”-os dugókulcs készlet, 35 részes
DUGÓKULCS-KLT-1/4-3/8-HEX-35DB
Cikksz. 096517 35
EAN 4045727588741
Regisztráljon most, így több mint 125 000 termékünkhöz hozzáférhet!
Praktikus, 35 darabos készlet 1/4 és 3/8 colos dugókulcsbetétekkel, fémkazettában
- Ez a készlet olyan alapfelszereltséget tartalmaz, amely ideális műhelyalkalmazásokhoz és mobil használathoz
- A fogantyúval és rögzítőkapoccsal ellátott robusztus fémkazetta gyakorlatilag elpusztíthatatlan, rögzítő hatású keményhab betéttel
- Az értékes szerszámok szállítás közben biztonságosan a helyükön maradnak
- Azonnal láthatja, ha valamelyik eszköz hiányzik
- A készlet 25 kulcsnyílást tartalmaz 4 és 22 mm között
Erőteljes és hatékony meghúzás
- A merev hosszabbítók az erő közvetlen átvitelére használhatók
- A racsnik ergonomikus, robusztus műanyag nyéllel rendelkeznek a kényelmes és biztonságos munkavégzés érdekében
- A forgásirány a tárcsával egy kézzel megfordítható
- A kis, 5°-os ívmozgás lehetővé teszi a csavarok gyors és könnyed meghúzását vagy meglazítását
Adatlapok(X)
Darabszám a készletben | 35 darab |
Szélesség x magasság x mélység | 405 x 50 x 160 mm |
Terméktömeg (darabonként) | 3685,000 g |
RACSNIS-KAR-3/8-72FOGAS-L175MM
SKTWRNCH-1/4IN-SHORT-HEX-WS6,3
FMINRT-(096517 35)