Üdvözöljük a Würth Magyarország weboldalán! Csak vállalkozások részére

Dugókulcs, íves

Kettős dugók., hajl., POWERDRIV, hatl./tizenkétl.
PIPAFEJŰ KULCS SW14

Cikksz. 071428214
EAN 4038898881209

Az árak megtekintéséhez jelentkezzen be

Mutassa a raktárkészletet egy Würth Shopban.
Kizárólag vállalkozások részére

Regisztráljon most, így több mint 125 000 termékünkhöz hozzáférhet!

L-típusú dugókulcs

Kivitel: metrikus, átfúrt


  • Rövid oldal: Furat

  • Hosszú oldal: mély üreges forma


Hegy: Powerdriv


  • Rövid oldal: Tizenkétlapú

  • Hosszú oldal: Hatlapú


Szabvány: ISO 2236



Anyaga: Króm-vanádium acél



Felület: krómozott

Termékinformációk

Adatlapok(X)

Tanúsítványok/ Dokumentumok

 | 

 | 

Kulcsnyílás

14 mm

Hosszúság (L)

175 mm

Dugókulcs külső átmérője (D1)

20,5 mm

2. dugókulcs külső átmérője (D2)

19 mm

Cikksz.
Ügyfél anyagszám

Veszélyes anyagok

Termékinformációk

Adatlapok()

Adatlapok ()

CAD adatok  | 

Tanúsítványok/ Dokumentumok

 | 

 | 

Műszaki információk