Dugaszolható csavaros sorkapocs Flexibilis, merev és egyeres rézvezetékekhez
Dugaszolható csavaros sorkapocs
SORKAPOCS 1,0-2,5 MM2
Cikksz. 0556515
EAN 4011231458238
Regisztráljon most, így több mint 125 000 termékünkhöz hozzáférhet!
- Az első oldal egyeres rézvezetékekhez (4 x 0,5–1,5 mm²), a második oldal többeres rézvezetékekhez (1 x 1,0–2,5 mm²)
- Feszültségvizsgáló tesztelő portja
- Csupaszítási hossz csavarmentes sorkapcsokhoz: 7–7,5 mm
- Csupaszítási hossz csavaros sorkapcsokhoz: 8–8,5 mm
EN 60998-1:2004, EN 60998-2-1:2004, EN 60998-2-2:2004
Adatlapok(X)
Lámpák, háztartási gépek, előtét egységek, szerelő- és csatlakozóaljzatok, tükrös szekrények stb.
Csavaros csatlakozás | 1,0–2,5 mm² |
Dugós csatlakozás | 4 x 0,5 – 1,5 mm² |
Névleges áram | 17,5 A |
Névleges feszültség | 450 V |
Max. környezeti hőmérséklet | 85 °C |
T azonosító az EN 60998 szerint | T85 |
Gyúlékony | Önkioltó az UL94 V2 szerint |
Elektromos pólusszám | 12 darab |
Ház anyaga | PA 6,6 – Poliamid 6,6 |
Szín | Fehér |
RAL színkód kiválasztása
FIGYELEM! A képernyőn megjelenő szín eltér a valós színárnyalattól!