Držák vrtáků, velký
Velký držák na vrtáky
UNIVERZÁLNÍ POUZDRO 170X110X290MM
Obj. č. 0715930228
EAN 4046777991987
Zaregistrujte se a získáte přístup k více než 125 000 produktů.
- Vhodný pro leváky i praváky
- Bezpečnostní popruh s patentkem
- Kožená vnější kapsa na šroubováky, nože a kleště
- Elastické pásky pro uchycení 5 bitů a vrtáků
- Elastické pásky pro držák bitů a také jeden pásek na vnější straně na pera a malé šroubováky
- Vyrobeno z vysoce kvalitního polyesteru (1 680 den) a velurové kožené čalounění na kontaktních površích
Vyobrazené nástroje nejsou součástí dodávky.
Datové listy(X)
| Délka x šířka x výška (L x B x H) | 170 x 110 x 290 mm | 
| Pro šířku pásu | 70 mm | 
| Materiál | Polyester/kůže | 
| Barva | Černá, Šedá | 
| Hmotnost výrobku (na kus) | 169,000 g | 
| Max. povolené zatížení | 4 kg | 
Volba hodnoty barvy RAL
POZOR: Zobrazení barvy na obrazovce se liší od skutečného barevného odstínu!