Držák skříňkové kolejnice, oválné s čepem
Uložení tyče na oděvy, oválné s kolíkem
SKRINTR-PRPØI-ZD-OVPL-(NI)-(KOL-D5)
Obj. č. 0683551001
EAN 4038898818922
Zaregistrujte se a získáte přístup k více než 125 000 produktů.
Délka skříňkové kolejnice = vnitřní rozměr skříňky – 7 mm
Datové listy(X)
Pro montáž doporučujeme použít šrouby Assy o průměru 3,5 mm.
|  | |
| Materiál | Zinkový odlitek | 
| Povrch | Poniklováno | 
| Délka | 39,2 mm | 
| Šířka | 18,5 mm | 
| Výška | 12 mm | 
| Průměr čepu | 5 mm | 
Volba hodnoty barvy RAL
POZOR: Zobrazení barvy na obrazovce se liší od skutečného barevného odstínu!