Držák registrační značky CLASSIC kompletní, bez potisku
Držák RZ, Classic, zcela bez potisku
WUE-KENNZ.-BEF. SCHWARZ 520 UNBEDR.
Zaregistrujte se a získáte přístup k více než 125 000 produktů.
- Nejprodávanější držák registrační značky v Německu
- Lze snadno otevřít ručně zatlačením palce na levou nebo pravou přední stranu a posunutím pásku dolů
- V případě potřeby lze často pouze vyměnit pás s nízkými náklady (pásy se prodávají samostatně)
- Robustní konstrukce pro vynikající stabilitu a odolnost
- Základní deska je k dispozici ve dvou délkách: 520 mm a 460 mm. Vezměte to v úvahu při objednávání.
Pásky jsou kompatibilní a vhodné pro všechny základní desky Classic a Circo.
Datové listy(X)
Ideální pro použití u prodejců aut a v dílnách.
Konstrukce | Komplet, základní deska a lišta |
Vhodné pro velikost destičky s číslem | 520 x 110 mm |
Výška | 124 mm |
Šířka | 525 mm |
Materiál | Plast |
Barva | Černá |
RUZ-BEZPO-CPRSSIC-PENETRPLATTL-520MM
LIŠTA PRO PODLOŽKU PRO RZ
Když při přímém zadání čísla výrobku nebo při evidenci pomocí Easy-/VarioScan neznáte obalovou jednotku, nechejte pole prázdné. V tomto případě se obalová jednotka zjistí automaticky.
VVVV = 4 místa pro předčíslí (pozor, první místo je zatím vždy 0)
AAA = 3 místa pro rozměrovou část 1
BBB = 3 místa pro rozměrovou část 2
Příklady pro strukturu čísla výrobku:
Příklad 1: Šroub o rozměru 4x10 mm:
VVVVAAABBB
00574 10 (2 mezery mezi 4 a 10)
Příklad 2: Šroub o rozměru 10x20 mm:
VVVVAAABBB
005710 20 (1 mezera mezi 10 a 20)
Příklad 3: Podložka s vnitřním průměrem 6 mm:
VVVVAAABBB
04076
Zobrazená cena vždy odpovídá zobrazenému balení, u OJ 250 tedy cena za 250 kusů, u OJ 300 cena za 300 kusů.
Cena se zobrazením cenového kódu(PSL):
Cena platí vždy pro množství, které je upraveno cenovým kódem:
cena za 1 kus
cena za 100 kusů
cena za 1000 kusů
Volba hodnoty barvy RAL
POZOR: Zobrazení barvy na obrazovce se liší od skutečného barevného odstínu!