Držák police s vodicím kolíkem
Držák police zahnutý pro mont. šroubem
PODNOS-NASTE-(EKKRI-KVI)-ZD-(NI)-CEPD5
Obj. č. 0683311124
EAN 4038898097891
Zaregistrujte se a získáte přístup k více než 125 000 produktů.
Materiál: Lité zinkové tělo, poniklovaný povrch
- Vysoká odolnost proti prasknutí
- Vysoká kvalita povrchu
Vroubkovaný kolík Ø 5 mm
Velmi pevné upnutí do boku skříně
Výškový rozdíl prostředního vrtaného otvoru v boku skříňky a dolní hranou police = 6 mm
Kompatibilní s držákem police 0683311125 a 0683311126
Datové listy(X)
|  | |
| Materiál | Zinkový odlitek | 
| Povrch | Poniklováno | 
| Průměr vrtáku | 5 mm | 
| Min. hloubka vývrtu | 8 mm | 
Volba hodnoty barvy RAL
POZOR: Zobrazení barvy na obrazovce se liší od skutečného barevného odstínu!