Držák police s montážním otvorem
Držák police zahnutý pro mont. šroubem
DRŽÁK POLIC PLOCHÝ S OTVOREM - NIKL
Obj. č. 0683311126
EAN 4038898097884
Zaregistrujte se a získáte přístup k více než 125 000 produktů.
Materiál: Lité zinkové tělo, poniklovaný povrch
- Vysoká odolnost proti prasknutí
- Vysoká kvalita povrchu
Montážní otvor 6 mm
Rychlé zajištění police proti pohybu nebo zdvihnutí
Výškový rozdíl prostředního vrtaného otvoru v boku skříňky a dolní hranou police = 6 mm
Kompatibilní s držákem police 0683311124 a 0683311125
Datové listy(X)
|  | |
| Materiál | Zinkový odlitek | 
| Povrch | Poniklováno | 
| Průměr vrtáku | 5 mm | 
| Min. hloubka vývrtu | 8 mm | 
Volba hodnoty barvy RAL
POZOR: Zobrazení barvy na obrazovce se liší od skutečného barevného odstínu!