Držák police
Držák police, litý zinek, úhelník
PODNOS-NASTE-ZD-(NI)-CEPD5
Obj. č. 0683302
EAN 4011231566551
Zaregistrujte se a získáte přístup k více než 125 000 produktů.
- Pro vrtané otvory o průměru 5 mm
Datové listy(X)
|  | |
| Materiál | Zinkový odlitek | 
| Povrch | Poniklováno | 
| Průměr vrtáku | 5 mm | 
| Min. hloubka vývrtu | 8 mm | 
| Šířka | 9 mm | 
| Výška | 9,5 mm | 
| Délka kolíku | 7,8 mm |