Držák police
Držák police kulatý
DRŽÁK POLIC
Obj. č. 0683311101
EAN 4038898089100
Zaregistrujte se a získáte přístup k více než 125 000 produktů.
Materiál: Poniklovaná ocel
- Vysoký stupeň odolnosti vůči zlomení
- Vysoká kvalita povrchu
Průměr kolíků 3 mm
Malé série otvorů o průměru 3 mm, nenápadný vzhled
Držák 5 mm
Velká police, podstavec se nezatlačuje
Datové listy(X)
|  | |
| Materiál | Ocel | 
| Povrch | Poniklováno | 
| Průměr vrtáku | 3 mm | 
| Min. hloubka vývrtu | 8 mm | 
| Průměr | 5 mm | 
| Délka (L) | 16 mm |