Držák nástrojů
Držáky nářadí
MAGNKOL-360MM
Obj. č. 0714937130
EAN 4052703296880
Zaregistrujte se a získáte přístup k více než 125 000 produktů.
4 silné magnety s přídržnou silou až 5 kg pro flexibilní použití
Ideální pro připnutí na zdvihací plošinu nebo nářaďovou bednu
Důležité nářadí máte přímo tam, kde jej potřebujete
Např. pneumatický šroubovák, momentový klíč a až čtyři nástrčné klíče
Držáky lakované ponorem pro
bezpečné ukládání nářadí
Robustní a trvanlivé provedení
- Vyrobeno z oceli o tloušťce 1,6 mm
- Práškově lakovaný povrch černé barvy
Datové listy(X)
|  | |
| Šířka (B) | 102 mm | 
| Materiál | Ocel | 
| Výška (H) | 395 mm | 
| Tloušťka materiálu | 1,6 mm | 
| Hloubka (B1) | 117 mm |