Držák náboje kola, brzdového kotouče a bubnové brzdy BT 2, univerzální pro užitková vozidla
Držák pro náboj kola, bubnovou a kotoučovou brzdu
VOZÍK PRO BRZDOVÉ SYSTÉMY CARGO-BT2
Obj. č. 1952001516
EAN 4065746609371
Zaregistrujte se a získáte přístup k více než 125 000 produktů.
- Šetří mnoho času, protože jej může ovládat přímo technik
- Velmi dobrá manévrovatelnost ve stísněných prostorách díky kompaktnímu provedení
- Připraveno k použití díky integrovanému jeřábu pro bezpečné spouštění a zdvihání brzdových kotoučů
- Pro univerzální použití, vhodné pro všechny typy nákladních vozidel, autobusů, přívěsů a průmyslových vozidel
Datové listy(X)
Ideální pro techniky v údržbě a servisu, lze použít přímo na vozidle
| Zdvih válce (10) | 200 mm | 
| Zatížení zdvihu (20) | 150 kg | 
| Délka (40) | 550 mm | 
| Šířka (50) | 300 mm | 
| Výška (60) | 700 mm | 
| Hmotnost výrobku (na kus) (70) | 49000,000 g |