Držák kabelů, zásuvná verze s tvarovanou kotvou
Kabelová konzola, zatlačovací, s lisovanou kotvou
KABTRE-PLT-9VED-3X1,5QMM-L136MM
Obj. č. 0971400101
EAN 4011231899062
 
				Zaregistrujte se a získáte přístup k více než 125 000 produktů.
Datové listy(X)
Pro vedení kabelů ve stropních podhledech
| Průměr vyvrtaného otvoru | 6 mm | 
| Počet kabelů | 9 ks | 
| Typ kabelu | NYM 3 x 1,5mm² | 
| Šířka | 136 mm | 
| Min./max. odolnost vůči teplotám | -20 až 85 °C | 
| Ohnivzdorný | Ne | 
| Barva | Světle šedá RAL 7035 | 
| Materiál | PP – polypropylen | 
| Neobsahuje halogeny | Ano | 
| Neobsahuje silikon | Ano |