Držák izolace W-DSH
Držák izolace W-DSH
IZOLACE 100MM
Obj. č. 0864650100
EAN 4038898466130
Zaregistrujte se a získáte přístup k více než 125 000 produktů.
- S předmontovaným hřebíkem
- Bez vrtání, bezprašné
Datové listy(X)
- Pro betonové podklady podle normy DIN EN 206 (doporučené žluté nábojky)
- Pro plné vápenopískové cihly (doporučené zelené nábojky)
![]() | |
Materiál | HDPE – vysokohustotní polyetylen |
Barva | Šedá |
Průměr talíře (Ø T) | 65 mm |
Průměr stopky (ØdA) | 18,5 mm |
Materiál hřebíku | Ocel |
Povrch hřebíku | Galvanizované |
Vhodnost pro typ zařízení | Würth BST MA-75 (s izolačním upevňovacím nástavcem) |
Tloušťka izolačního materiálu (LD) | 100 mm |
Délka hřebíku | 52 mm |