Držák brzdového třmene BT 1, univerzální pro užitková vozidla
Vozík na brzdové třmeny
VOZÍK PRO BRZDOVÉ TŘMENY CARGO-BT1
Obj. č. 1952001515
EAN 4065746609364
Zaregistrujte se a získáte přístup k více než 125 000 produktů.
- Šetří mnoho času, protože jej může ovládat přímo technik
- Kompaktní provedení zajišťuje velmi dobrou manévrovatelnost ve stísněných prostorech
- Pro univerzální použití, vhodné pro všechny typy nákladních vozidel, autobusů, přívěsů a průmyslových vozidel
- Není nutné přenášet těžká břemena
Připraveno k použití, dodává se s hydraulickým čerpadlem a hydraulickým válcem
Datové listy(X)
Ideální pro techniky v údržbě a servisu, lze použít přímo na vozidle
| Povolené zatížení (5) | 50 kg | 
| Zdvih válce (6) | 200 mm | 
| Vhodné pro rozměr pneumatik min./max. (7) | 17,5-22,5 in | 
| Šířka (10) | 250 mm | 
| Výška (20) | 700 mm | 
| Délka (25) | 470 mm | 
| Hmotnost výrobku (na kus) (40) | 35000,000 g |