Držák bitů 1/4", E 6,3 magnetický
Držák bitů E 6,3 (1/4), magnet pro rychlou výměnu
Obj. č. 0614176755
EAN 4045727099681
Zaregistrujte se a získáte přístup k více než 125 000 produktů.
Bezpečný
Bit se automaticky zajistí
Snadné vkládání a vyjímání bitů
Pružinový mechanismus usnadňuje výměnu bitů
Datové listy(X)
![]() | |
Pohon | E 6,3 (1/4") |
Druh vstupu | Vnější šestihran |
Velikost hrotu | 1/4 |
Druh výstupu | Vnitřní šestihran |
Délka (L) | 51 mm |
Délka břitu (L1) | 20 mm |
Průměr objímky (D) | 15 mm |