Držák bitů 1/4"
Držák vrt. bitů E 6,3 (1/4) 4x kuličková svorka
DRZA-BIT-SRV-1/4PL-L60MM
Obj. č. 0614176760
EAN 4045727102787
Zaregistrujte se a získáte přístup k více než 125 000 produktů.
Objímka s protiskluzovou zónou
Snadné použití jednou rukou: při otevírání a zavírání držáku nedochází k prokluzování
Datové listy(X)
![]() | |
Pohon | E 6,3 (1/4") |
Druh vstupu | Vnější šestihran |
Velikost hrotu | 1/4 |
Druh výstupu | Vnitřní šestihran |
Délka (L) | 60 mm |
Průměr objímky (D) | 15 mm |