Vítejte ve Würth Maďarsko Pouze pro podnikatele

Držák TIPP® s pevným bodem 2 ks

PEVNÝ BOD-TIPP-RTS-R3/4IN-60MM

Obj. č. 0862900475

EAN 4049557027272

Ceny zobrazované zákazníkům po přihlášení
Držák TIPP® s pevným bodem 2 ks

Obj. č. 0862900475
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
Instalační objímka, vysoké zatížení

Větší průřez materiálu



Vylepšené zajištění s většími tolerancemi průměru trubky


Díky dvěma těsnicím zátkám na každé straně

Informace o výrobku

Datové listy(X)

Certifikáty/ Dokumenty

 | 

 | 

Průměr (ØD)

60 mm

Spojovací závit (G)

3/4

Délka závitu (LG)

17 mm

Šířka kovového pásu (BM)

50 mm

Tloušťka kovového pásu (tM)

5 mm

Povrch

Pozinkovaný

Materiál

Ocel

Hmotnost výrobku (na kus)

700,000 g

Další položky:
 
Produkt
Popis
Počet
OJ
Cena
/Bal.
Základová deska VARIFIX®

ZÁKL-DESKY-3/4ZO-100

Ideální pro podporu různých sestav v domácím technickém sektoru
x 1 ks
Distanční trubka Podle normy DIN ISO 228

DISTANČ.TYČ-VNĚJŠÍ ZÁVIT. 3/4IN VZ. 2M