Willkommen bei Würth Ungarn Nur für Gewerbetreibende

Drucksprühgerät

Drucksprühgerät
DSPRGER-KST-SEITE-3BAR-10LTR

Art.-Nr. 089134110

EAN 4045989854677

Individuelle Preisanzeige nach Anmeldung
Drucksprühgerät

Art.-Nr. 089134110
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
Vielseitig einsetzbares Drucksprühgerät für die Fahrzeug- und Gebäudereinigung, mit max. Beständigkeit gegen Säuren.

Gleichmäßiges Sprühbild auch ohne ständiges Nachpumpen


Großes Druckpolster



Leichte Befüllung


Großer Einfülltrichter



Ermüdungsfreies mobiles Arbeiten


Trageriemen



Große Verkleidungen


  • Schutz des Schlauchanschlusses

  • Sichere Spritzrohrhalterung

  • Sicherer Stand


Gezielte Mittelausbringung


Spezial-Flachstrahldüse



Chemikalienbeständige FPM-Dichtungen



Spezialbeschichtete Kolbenstange und Edelstahlfeder



Phosphorsäurebeständig bis 30%, Schwefelsäurebeständig bis 30%

Hinweis

Diese Mittel müssen vom Hersteller zur Ausbringung in Sprühgeräten freigegeben sein.

Produktinformationen

Datenblätter(X)

Anwendungsgebiet

Im Bereich der Fahrzeug- und Gebäudereinigung, Ausbringung von Desinfektionsmitteln und handelsüblichen Pflanzenschutzmitteln, sowie Bauchemikalien (z.B. Tapetenlöser).

Füllmenge flüssig

10 l

Betriebsdruck

3 bar

Durchflussleistung

0,69 l/min

Betriebstemperatur max.

40 °C

Werkstoff

Kunststoff

Höhe x Breite

650 x 220 mm

Schlauchlänge

2,5 mm

Produktgewicht (per Stück)

2900,000 g

Art.-Nr.
Kundenmaterialnr.

Gefahrstoff

Produktinformationen

Datenblätter()

Datenblätter ()

CAD-Daten  | 

Technische Informationen