Willkommen bei Würth Ungarn Nur für Gewerbetreibende

Druckprüfarmatur

Lecksuchtechnik-Druckprüf-Armatur
DRKPRUEFARM-F.KLIMA

Art.-Nr. 0764000802

EAN 4050642648098

Individuelle Preisanzeige nach Anmeldung
Druckprüfarmatur

Art.-Nr. 0764000802
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
Einweg-Manometerbrücke mit stufenlosem Handregler (Kugelventil) und Ablassfilter



Manometer mit zweiter, fixierbarer Zeigernadel


Der Anwender kann somit den Druckverfall bei der Prüfung eindeutig auch nach mehreren Stunden nachvollziehen



Druckprüf-Armatur kann während der Druck-/Dichtigkeitsprüfung von der F-Gasflasche bzw. dem Formiergas-Druckminderer abgekoppelt werden



Inhalt:


  • Druckprüf-Armatur

  • Service-Schlauch zur Verbindung an Formiergas-/ Stickstoff-Druckminderer (2,5 m lang, mit 1/4″ 90° x 1/4″ Kugelventil 45°)
Produktinformationen

Datenblätter(X)

Produktgewicht (per Stück)

768,000 g

Farbe

Gelb

Ergänzendes Zubehör:
 
Produkt
Beschreibung
Anzahl
VE
Preis
/VE
Stahlflaschenwagen Trolley

TRLY-F.STFLASH-10KG

Zur sicheren Lagerung und Beförderung von 10 kg-Gas-Stahlflaschen
x 1 St.
Lecksuchtechnik Stickstoff-Druckminderer

LECKSUCHTECH-F.DRKMINDER-(0-38BAR)

Zur komfortablen Druck- und Dichtigkeitsprüfung der Kfz-Klimaanlage
x 1 St.
Formiergas-Druckminderer

DRKMINDER-F.FORMGAS-(0-27BAR)

Druck-/Dichtigkeitstest
x 1 St.
Schlauchpaket für Druckprüf-Armatur

SCHLPK-F.DRUECKPRUEFARM-R134A

Für Fahrzeuge mit R134a-Kältemittel
x 1 St.
Schlauchpaket für Druckprüf-Armatur

SCHLPAK-F.DRUECKPRUEFARM-HFO1234YF

Für Fahrzeuge mit R1234YF-Kältemittel