Willkommen bei Würth Ungarn Nur für Gewerbetreibende

Druckplattform glattes PEI-Stahlblech für den Original Prusa MK4S und CORE One

Druckplattform PEI Stahlblech MK4S CORE One
GLATTES-PEI-STAHLBLECH-MK4S-CORE-ONE

Art.-Nr. 4954628306

EAN 4099618967689

Individuelle Preisanzeige nach Anmeldung
Druckplattform glattes PEI-Stahlblech für den Original Prusa MK4S und CORE One

Art.-Nr. 4954628306
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
Beidseitig glattes PEI-Federstahlblech für den Original Prusa MK4S und CORE One

Überblick


  • Heizbett mit eingebetteten Magneten bestückt, die höhere Temperaturen aushalten können

  • Diese Magnete sind in der Lage, abnehmbare Federstahlplatten festzuhalten

  • Beste Lösung für das Drucken von PLA und es hat hervorragende Haftungseigenschaften für fast alle Materialien

  • Wenn mit der eingesetzten Druckdüse oder einem Werkzeug kleine Spuren auf der Druckoberfläche hinterlassen sollten, die in der Regel glänzender als der Rest sein werden, werden die Funktionalität und die Haftung dadurch nicht beeinträchtigt

  • Wenn mit der eingesetzten Druckdüse oder einem Werkzeug kleine Spuren auf der Druckoberfläche hinterlassen werden sollen, die in der Regel glänzender als der Rest sein werden, werden die Funktionalität und die Haftung dadurch nicht beeinträchtigt.


Vorteile


  • Perfekt für PLA

  • Gute Haftung mit fast allen Materialien

  • Glatte Unterseite der Drucke

  • Kleine Objekte werden großartig haften bleiben


Nachteile


  • Beim Druck von PETG nicht vorher mit IPA reinigen

  • Trennmittel können erforderlich sein

  • Sie müssen einen Haftvermittler/Trennschicht auftragen, wenn Sie flexible Materialien drucken
Hinweis

Es können winzige Punkte auf der PEI-Ultem-Stahlblech-Oberfläche auftreten. Diese können die fertige Druckunterfläche leicht beeinträchtigen. Sie beeinträchtigen jedoch in keiner Weise die Zuverlässigkeit des Druckprozesses. Wir betrachten diese Punkte nicht als Grund für einen Garantieanspruch.

Produktinformationen

Datenblätter(X)

Hersteller

Prusa

Werkstoff

Federstahl

Art.-Nr.
Kundenmaterialnr.

Gefahrstoff

Produktinformationen

Datenblätter()

Datenblätter ()

CAD-Daten  | 

Technische Informationen