Druckplatte für Zuganker HTA
Zugankerplatte HTA
ZUGANKPL-F.WINDI-HTA-58,5X50X10MM
Art.-Nr. 5392000105
EAN 4053479327334
Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen
- Allseitig verzinkte Stahlplatte (S355 MC + Fe Zn 12c) nach EN 10025-2:2004
- Verwendung in der Nutzungsklasse 1 und 2 gemäß EN 1995:2013
CE-Kennzeichnung gemäß Europäischer Technischer Zulassung ETA-14/0274
| Hinweise: |
| Als Verbindungsmittel sind Würth Ankernägel oder ASSY 3.0 Balkenschuhschrauben nach EN 14592 oder ETA 11/0190 zu verwenden. Die angegeben Tragfähigkeiten gelten für Nadelholz mit einer charakteristischen Rohdichte pk ≥ 350 kg/m³. Bemessungswert der Tragfähigkeit eines Verbindungsmittels: FVM,Rd = kmod / gM = F1,Rk mit gM = 1,3 Bemessungswert der Stahltragfähigkeit des Zugankers: FS,Rd = FS,Rk / gM2 mit gM2 = 1,25 Bemessungswert der Gesamttragfähigkeit: F1,Rd = min {n x FVM,Rd; FS,Rd} mit n = Nagelanzahl Der Bemessungswert der Zugkraft im Ankerbolzen FB,Ed ist mit dem Bemessungswert der Zugkraft eines Zugankers FEd zu berechnen. Die Mindestabstände der Verbindungsmittel bei Stahlblech-Holz-Verbindungen nach EN 1995-1-1 sind einzuhalten. Die angegebenen Werte wurden unter Annahme einer unverschieblichen Zwischenschicht nach Blaß und Laskewitz "Tragfähigkeit von Verbindungen mit stiftförmigen Verbindungsmitteln und Zwischenschichten" berechnet. |
Datenblätter(X)
Zur Erhöhung der Zugtragfähigkeit des Zugankers HTA zur Fußpunktverankerung von Stützen, Pfetten, Holzrahmenkonstruktionen oder Massivholzelementen.
![]() | |
Länge x Breite x Höhe | 58,5 x 50 x 10 mm |
Lochdurchmesser | 17 mm |
Anzahl Löcher | 1 STK |
Gewicht | 200 g |
Oberfläche | Verzinkt |
Werkstoff | Stahl / Stahl |
Norm Werkstoff | EN 10025- 2:2004 |
Zulassung | ETA-14/0274 |
| Charakteristische Tragfähigkeit und Bemessungswert der Tragfähigkeit ("kurz") im Lastfall F1 für Würth Zuganker HTA gemäß ETA 14/0274 | ||||||||||||
| Typ | Format in mm | U-Scheibe / Grundplatte | KLED | Tragfähigkeit je Verbindungsmittel (Ankernagel oder Balkenschuhschraube in mm) in kN | Tragfähigkeit Stahl in kN | Beiwert kt | ||||||
| HTA | 4x40 | 4x50 | 4x60 | 5x35 | 5x40 | 5x50 | ||||||
| Lx60x60x3,0 | U-Scheibe 30x3 mm | char. | FVM,Rk = | 1,59 | 1,87 | 1,93 | 1,88 | 2,10 | 2,29 | FS,Rk =35,0 | 3,79 | |
| kurz | FVM,Rd = | 1,10 | 1,30 | 1,34 | 1,30 | 1,46 | 1,59 | FS,Rd =28,0 | ||||
| Lx60x60x3,0 | Grundplatte 10 mm | char. | FVM,Rk = | 1,59 | 1,87 | 1,93 | 1,88 | 2,10 | 2,29 | FS,Rk =45,0 | 3,79 | |
| kurz | FVM,Rd = | 1,10 | 1,30 | 1,34 | 1,30 | 1,46 | 1,59 | FS,Rd =36,0 | ||||
| Lx80x80x3,0 | U-Scheibe 37x3 mm Grundplatte 20 mm | char. | FVM,Rk = | 1,59 | 1,87 | 1,93 | 1,88 | 2,10 | 2,29 | FS,Rk =60,0 | 2,63 | |
| kurz | FVM,Rd = | 1,10 | 1,30 | 1,34 | 1,30 | 1,46 | 1,59 | FS,Rd =48,0 | ||||
| Zugkraft im Ankerbolzen: FB,Ed = kt x FEd | ||||||||||||
| Erforderliche Verbindungmittelanzahl für HTA Lx80x80x3,0 in Abhängigkeit der Anschluss Zuglast FEd an Nadelholz C24 | ||||||||||
| FEd in kN | Würth Ankernagel in mm Tragfähigkeitsklasse 3 4x40 4x50 4x60 4x75 4x100 | ASSY 3.0 Balkenschuhschraube in mm ETA-11/0190 5x35 5x40 5x50 5x60 5x70 | ||||||||
| 4 | 4 | 4 | 3 | 3 | 3 | 4 | 3 | 3 | 3 | 3 |
| 5 | 5 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 3 | 3 |
| 6 | 6 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 4 | 4 | 4 |
| 7 | 7 | 6 | 6 | 5 | 5 | 6 | 5 | 5 | 5 | 4 |
| 8 | 8 | 7 | 6 | 6 | 6 | 7 | 6 | 6 | 5 | 5 |
| 9 | 9 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 6 | 6 | 6 |
| 10 | 10 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 7 | 7 | 6 | 6 |
| 11 | 10 | 9 | 9 | 8 | 8 | 9 | 8 | 7 | 7 | 7 |
| 12 | 11 | 10 | 9 | 9 | 9 | 10 | 9 | 8 | 8 | 7 |
| 13 | 12 | 11 | 10 | 10 | 10 | 11 | 9 | 9 | 8 | 8 |
| 14 | 13 | 11 | 11 | 10 | 10 | 11 | 10 | 9 | 9 | 8 |
| 15 | 14 | 12 | 12 | 11 | 11 | 12 | 11 | 10 | 9 | 9 |
| Berechnung der Tragfähigkeiten der Verbindungsmittel nach DIN EN 1995-1-1 wie für dicke Stahlbleche. Die erforderlichen Mindestabstände der Verbindungsmittel sind zu beachten! Die Angaben gelten für eine charakteristische Rohdichte pk = 350 kg/m³ und für kmod = 0,9. | ||||||||||
| Anschluss Zuganker - Nadelholz C24 mit 16 mm Spanplatten als Zwischenschicht | ||||||||||||
| Typ | Format in mm | U-Scheibe / Grundplatte | KLED | Tragfähigkeit je Verbindungsmittel (Ankernagel oder Balkenschuhschraube in mm) in kN | Tragfähigkeit Stahl in kN | Beiwert kt | ||||||
| 4x40 | 4x50 | 4x60 | 5x35 | 5x40 | 5x50 | |||||||
| HTA | Lx60x60x3,0 | U-Scheibe 30x3 mm | char. | FVM,Rk = | 1,97 | 2,06 | 2,15 | 2,03 | 2,18 | 2,33 | FS,Rk =35,0 | 3,79 |
| kurz | FVM,Rd = | 1,37 | 1,43 | 1,49 | 1,40 | 1,51 | 1,61 | FS,Rd =28,0 | ||||
| Lx60x60x3,0 | Grundplatte 10 mm | char. | FVM,Rk = | 1,97 | 2,06 | 2,15 | 2,03 | 2,18 | 2,33 | FS,Rk =45,0 | 3,79 | |
| kurz | FVM,Rd = | 1,37 | 1,43 | 1,49 | 1,40 | 1,51 | 1,61 | FS,Rd =36,0 | ||||
| Lx80x80x3,0 | U-Scheibe 37x3 mm Grundplatte 20 mm | char. | FVM,Rk = | 1,97 | 2,06 | 2,15 | 2,03 | 2,18 | 2,33 | FS,Rk =60,0 | 2,63 | |
| kurz | FVM,Rd = | 1,37 | 1,43 | 1,49 | 1,40 | 1,51 | 1,61 | FS,Rd =48,0 | ||||
| Zugkraft im Ankerbolzen:FB,Ed = kt x FEd | ||||||||||||
| Anschluss Zuganker - Nadelholz C24 mit 15 mm OSB als Zwischenschicht | ||||||||||||
| Typ | Format in mm | U-Scheibe / Grundplatte | KLED | Tragfähigkeit je Verbindungsmittel (Ankernagel oder Balkenschuhschraube in mm) in kN | Tragfähigkeit Stahl in kN | Beiwert kt | ||||||
| 4x40 | 4x50 | 4x60 | 5x35 | 5x40 | 5x50 | |||||||
| HTA | Lx60x60x3,0 | U-Scheibe 30x3 mm | char. | FVM,Rk = | 2,03 | 2,09 | 2,18 | 2,08 | 2,23 | 2,38 | FS,Rk =35,0 | 3,79 |
| kurz | FVM,Rd = | 1,41 | 1,45 | 1,51 | 1,44 | 1,54 | 1,65 | FS,Rd =28,0 | ||||
| Lx60x60x3,0 | Grundplatte 10 mm | char. | FVM,Rk = | 2,03 | 2,09 | 2,18 | 2,08 | 2,23 | 2,38 | FS,Rk =45,0 | 3,79 | |
| kurz | FVM,Rd = | 1,41 | 1,45 | 1,51 | 1,44 | 1,54 | 1,65 | FS,Rd =36,0 | ||||
| Lx80x80x3,0 | U-Scheibe 37x3 mm Grundplatte 20 mm | char. | FVM,Rk = | 2,03 | 2,09 | 2,18 | 2,08 | 2,23 | 2,38 | FS,Rk =60,0 | 2,63 | |
| kurz | FVM,Rd = | 1,41 | 1,45 | 1,51 | 1,44 | 1,54 | 1,65 | FS,Rd =48,0 | ||||
| Zugkraft im Ankerbolzen:FB,Ed = kt x FEd | ||||||||||||