Willkommen bei Würth Ungarn Nur für Gewerbetreibende

Druckluftschlauchtrommel

Druckluftschlauchtrommel
DLSCHLTROM-9,5/15MM-20M

Art.-Nr. 0699011001

EAN 4011231611480

Individuelle Preisanzeige nach Anmeldung
Druckluftschlauchtrommel

Art.-Nr. 0699011001
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
Ölbeständiger Gewebeschlauch mit Axial–Anschluss zum Auf– und Abrollen während des Betriebes.
  • Trommel aus bruchfestem Kunststoff, Gestell aus verzinktem Stahlrohr

  • Komplett mit Einhand–Schnellkupplungen

  • Gewicht ca. 3,5 kg
Produktinformationen

Datenblätter(X)

Schlauchlänge

20 m

Schlauchinnendurchmesser

9,5 mm

Schlauchaußendurchmesser

15 mm

Breite

27 cm

Werkstoff Gehäuse

Stahl

Art.-Nr.
Kundenmaterialnr.

Gefahrstoff

Produktinformationen

Datenblätter()

Datenblätter ()

CAD-Daten  | 

Technische Informationen