Willkommen bei Würth Ungarn Nur für Gewerbetreibende

Druckluftreinigungspistole

Druckluftreinigungspistole mit Kunststofftank
REINIGPIST-DL-MOTORREINIG-750ML

Art.-Nr. 0891612

EAN 4038898380559

Individuelle Preisanzeige nach Anmeldung
Druckluftreinigungspistole

Art.-Nr. 0891612
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
Zum Verarbeiten von Würth Nutzfahrzeug-, Werkstatt- und Betriebsreinigern und anderen Reinigern, in Verbindung mit Hochdruckgeräten oder Dampfstrahlern

Gleichmäßiges Schaumbild


  • Sparsam im Verbrauch

  • Effektiver Reinigungsmitteleinsatz durch längere Einwirkzeit und langsames Ablaufen des Schaums

  • Leichtes Erkennen der bereits aufgetragenen Flächen


Alle Teile, die mit den Reinigern in Berührung kommen, sind aus Kunststoff


  • Korrosionsbeständig

  • Leichtes Reinigen der Schaumkanone


Anwenderfreundlich


  • Anprechendes, ergonomisches Design

  • Einfach zu regulierende Flüssigkeitsmenge
Produktinformationen

Datenblätter(X)

Anwendungsgebiet

Zum Aufschäumen von Reinigungsmitteln bei der Reinigung von Karosserien, Chassis, Aufbauten, Planen, Werkstätten, Betriebsräumen und Ställen.

Betriebsdruck min./max.

6-12 bar

Produktgewicht (per Stück)

482,000 g

Art.-Nr.
Kundenmaterialnr.

Gefahrstoff

Produktinformationen

Datenblätter()

Datenblätter ()

CAD-Daten  | 

Technische Informationen