Willkommen bei Würth Ungarn Nur für Gewerbetreibende

Druckluftnagler DSN 5090 34 °

Druckluftnagler DSN 5090 34 Grad
NGLR-DL-DSN5090-34GRAD
DSN5090 34°

Art.-Nr. 07035430

EAN 4045727695333

Individuelle Preisanzeige nach Anmeldung
Druckluftnagler DSN 5090 34 °

Art.-Nr. 07035430
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
Kraftvoller, leichter Druckluftnagler zur Verarbeitung von Halbkopf-Streifennägeln mit 30-34°-Neigung

Schutz empfindlicher Arbeitsoberflächen


durch werkzeuglose Tiefeneinstellung



Variable Anwendungen


Doppelfunktionsschalter für Umstellung von Einzel- auf Kontaktauslösung, sowie verstellbares Nachlademagazin für unterschiedliche Nagelgrößen.



Lange Lebensdauer


durch Leermagazinerkennung und eingebautem Luftfilter im Handgriff.



Sicheres Arbeiten durch speziell geformten Auslöser


Krallt sich ins Material und verringert somit das Risiko eines Abrutschens des Gerätes.



Komfortables Arbeitsgerät


Leichtes Magnesiumgehäuse mit verstellbaren Luftauswurf und Gürtelhaken

Produktinformationen

Datenblätter(X)

Anwendungsgebiet

Anwendungsbereiche sind unter anderem Fertighausbau, Innenausbau, Zimmereien, Nietnagelungen, Kisten, Verschläge.

Geeignet für Nagellänge min./max.

50-90 mm

Geeignet für Nageldurchmesser min./max.

2,9 - 3,3 mm

Magazinkapazität min./max.

88-98 STK

Luftverbrauch pro Schlag

3,69 l

Maschinengewicht

3,76 kg

Druckluftanschluss

R 1/4 Zoll

Betriebsdruck min./max.

4,8-8,3 bar

Länge

476 mm

Breite

114 mm

Höhe

362 mm

Schlauchinnendurchmesser min.

9 mm

Druckluftnagler DSN 5090 34 ° inklusive:
Nylon-Tragetasche mit Trageriemen
1 x
Nylon-Tragetasche mit Trageriemen

WZGTASH-(F.DSN22/34/DCN4590/KOMBI)

Menge: 1 x
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
Zusatzartikel:
 
Produkt
Beschreibung
Anzahl
VE
Preis
/VE
Halbkopf-Streifennagel 34° mit glattem Schaft Stahl blank

STRFNNGL-HALBKPF-GHARZ-PAPMG-2,9X63

x 6000 St.
Halbkopf-Streifennagel 34° mit glattem Schaft Stahl blank

STRFNNGL-HALBKPF-GHARZ-PAPMG-2,9X75

x 5400 St.
Halbkopf-Streifennagel 34° mit glattem Schaft Stahl blank

STRFNNGL-HALBKPF-GHARZ-PAPMG-3,1X82

x 4000 St.
Halbkopf-Streifennagel 34° mit glattem Schaft Stahl blank

STRFNNGL-HALBKPF-GHARZ-PAPMG-3,1X90

x 4200 St.
Halbkopf-Streifennagel 34° mit glattem Schaft Stahl gelb verzinkt (A4C) ChromVI-frei

STRFNNGL-HALBKPF-GHARZ-PAPMG-A2C-2,9X63

x 6000 St.
Halbkopf-Streifennagel 34° mit glattem Schaft Stahl gelb verzinkt (A4C) ChromVI-frei

STRFNNGL-HALBKPF-GHARZ-PAPMG-A2C-2,9X75

x 5400 St.
Halbkopf-Streifennagel 34° mit glattem Schaft Stahl gelb verzinkt (A4C) ChromVI-frei

STRFNNGL-HALBKPF-GHARZ-PAPMG-A2C-3,1X82

x 4000 St.
Halbkopf-Streifennagel 34° mit glattem Schaft Stahl gelb verzinkt (A4C) ChromVI-frei

STRFNNGL-HALBKPF-GHARZ-PAPMG-A2C-3,1X90

x 4200 St.
Halbkopf-Streifennagel 34° mit ringförmigem Schaft Stahl blank

STRFNNGL-HALBKPF-GHARZ-GERILLT-2,9X75

x 5400 St.
Halbkopf-Streifennagel 34° mit ringförmigem Schaft Stahl blank

STRFNNGL-HALBKPF-GHARZ-GERILLT-3,1X82

x 4000 St.
Halbkopf-Streifennagel 34° mit ringförmigem Schaft Stahl blank

STRFNNGL-HALBKPF-GHARZ-GERILLT-3,1X90

x 4200 St.
Halbkopf-Streifennagel 34° mit ringförmigem Schaft Stahl gelb verzinkt (A2C)

STRFNNGL-HALBKPF-GHARZ-RILL-(A2C)-2,9X50

x 5000 St.
Halbkopf-Streifennagel 34° mit ringförmigem Schaft Stahl gelb verzinkt (A2C)

STRFNNGL-HALBKPF-GHARZ-RILL-(A2C)-2,9X63

x 6000 St.
Halbkopf-Streifennagel 34° mit ringförmigem Schaft Stahl gelb verzinkt (A2C)

STRFNNGL-HALBKPF-GHARZ-RILL-(A2C)-2,9X75

x 5400 St.
Halbkopf-Streifennagel 34° mit ringförmigem Schaft Stahl gelb verzinkt (A2C)

STRFNNGL-HALBKPF-GHARZ-RILL-(A2C)-3,1X90

x 4200 St.
Klein-Nebelöler für Druckluftwerkzeuge

NBLOELER-DL-WZG-1/4ZO

Zum direkten Anbau an nicht ortsgebundene Geräte mit optimaler Dosierung.
x 1 St.
Schnellverschlusskupplung Druckluft einseitig absperrend

KUPPL-SHNLVERSHL-DL-MS-7.2X9MM

Nennweite 7,2 = 40 mm² mit Schlauchanschluss
Stecknippel Außengewinde

NPL-STE-DL-MS-AG-G1/4ZO

Messing
Spezialöl für Druckluftwerkzeuge

DLOEL-1LTR

Das Spezialöl eignet sich speziell für den Einsatz in Druckluftölern.