Druckluftfasspumpe
Druckluftfasspumpe
FASSPUMP-DL-200LTR
Art.-Nr. 0891625
EAN 4011231825733
Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen
- Digitales Messgerät mit LCD-Display
- Min./max. Ausbringen: 1/25 l pro Minute
- Gesamthöhe/-gewicht: 1.230 mm, 8 kg
Max. Luftdruck von 10 bar darf auf keinen Fall überschritten werden. Bei Arbeitstemperaturen unter 10°C ist die Pumpleistung niedriger. Das digitale Messgerät ist nicht eichfähig.
Datenblätter(X)
Die Pumpe ist für das Fördern von Öl auf Petroliumbasis bestimmt. Sie darf nicht für andere Zwecke eingesetzt werden, insbesondere nicht zum Pumpen von Benzin und anderen explosiven Flüssigkeiten.
Nicht für Dieselöle geeignet.
Mit jeder Pumpe wird ein 2" Fass-Adapter für Standard-Fässer oder Tanks mitgeliefert.
Schlauchlänge | 3 m |
Pumprohrlänge | 930 mm |
Pumprohrdurchmesser | 50 mm |
Länge | 1230 mm |
Anschlussgewinde | 2 Zoll |
Durchflussmenge max. | 25 l/min |
Druckverhältnis | 1:3 |
Durchflussmenge min. | 1 l/min |
Luftdruck min. | 3 bar |
Luftdruck max. | 10 bar |
Schlauchanschlussdurchmesser | 1/2 in |
Temperatureinsatzbereich max. | 50 °C |
Temperatureinsatzbereich min. | 5 °C |
RAL Farbwert auswählen
ACHTUNG: Die Bildschirmdarstellung der Farbe weicht vom wirklichen Farbton ab!