Willkommen bei Würth Ungarn Nur für Gewerbetreibende

Druckluft-Winkelschlagschrauber DWSS 1/2"

Druckluft-Winkelschlagschrauber DWSS 1/2 Zoll
WNKLSHLGSHRBR-DL-DWSS-1/2ZO

Art.-Nr. 57143000

EAN 4053479551906

Individuelle Preisanzeige nach Anmeldung
Druckluft-Winkelschlagschrauber DWSS 1/2"

Art.-Nr. 57143000
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
Kraftvoller Druckluft-Winkelschlagschrauber mit geringer Kopfhöhe für Arbeiten an beengten Stellen.

Ideal für den Einsatz an schwer zugänglichen Stellen


Sehr geringe Kopfhöhe von nur 50 mm



Zuverlässige, starke Leistungswerte und eine hohe Standzeit


Hochwertiges Hammerschlagwerk und Zylinder mit 7-Lamellen-Motor



Stets optimale und bedienerfreundliche Abstimmung auf die jeweilige Anwendung


2-stufige Leistungseinstellung mit komfortabler Rechts-Linkslauf-Steuerung



Gutes Handling und optimale Kontrolle


Ergonomisch geformter Softgrip-Griff mit feinfühligem Drücker

Hinweis
  • Bei regelmäßigem Gebrauch des Schlagschraubers sollte täglich etwas Öl über die Druckluft und monatlich ca. 2 Hübe Getriebefett über den Schmiernippel nachgefüllt werden.

  • Stecknippel ist nicht im Lieferumfang enthalten
Produktinformationen

Datenblätter(X)

Anwendungsgebiet

Montage und Demontage von Kurbelwelle, Auspuff, Ein- und Ausbau von Turbolader, Lichtmaschine, etc.

Typbezeichnung

DWSS 1/2"

Werkzeugaufnahme

1/2 Zoll Außenvierkant

Arbeitsdrehmoment max.

190 Nm

Lösedrehmoment max.

244 Nm

Schalldruckpegel

97 dB

Vibration

43,5 m/s²

Betriebsdruck

6,3 bar

Maschinengewicht

1,8 kg

Schlauchinnendurchmesser min.

10 mm

Luftverbrauch

142 l/min

Anschlussgewinde

1/4 Zoll

Länge x Breite x Höhe

341 x 59 x 81 mm

Erforderliches Zubehör:
 
Produkt
Beschreibung
Anzahl
VE
Preis
/VE
Stecknippel Serie 2000

NPL-STE-DL-S2000-AG-R1/4ZO

Mit Außengewinde
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
Ergänzendes Zubehör:
 
Produkt
Beschreibung
Anzahl
VE
Preis
/VE
Klein-Nebelöler für Druckluftwerkzeuge

NBLOELER-DL-WZG-1/4ZO

Zum direkten Anbau an nicht ortsgebundene Geräte mit optimaler Dosierung.
x 1 St.
Wartungsset

WARTSET-(DSS PREMIUM)-1/2ZO

Zum Instandhalten von Druckluft-Schlagschraubern
x 1 St.
Spezialöl für Druckluftwerkzeuge

DLOEL-1LTR

Das Spezialöl eignet sich speziell für den Einsatz in Druckluftölern.