Willkommen bei Würth Ungarn Nur für Gewerbetreibende

Druckluft-Winkelschlagschrauber DWSS 1/2" COMPACT

DL-Winkelschlagschrauber DWSS 1/2 Zoll COMPACT
SHLGSHRBR-DL-(DWSS1-2ZO COMPACT)

Art.-Nr. 57143090

EAN 4062856282272

Individuelle Preisanzeige nach Anmeldung
Druckluft-Winkelschlagschrauber DWSS 1/2" COMPACT

Art.-Nr. 57143090
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
Vielseitig einsetzbarer Schlagschrauber im robusten Aluminiumgehäuse mit überdurchschnittlichen Leistungswerten sowie komfortablen Ausstattungsmerkmalen
  • Sehr gutes Kraft-/Gewichtsverhältnis

  • Bis zu 850 Nm max. Losbrechmoment bei einem Gewicht von nur 1,4 kg

  • Zuverlässige, maximale Leistungswerte sowie hohe Standzeit

  • Hochwertiges Hammerschlagwerk

  • 3-stufige Leistungseinstellung im Links-/ sowie Rechtslauf mit komfortabler Ein-Hand-Umsteuerung sorgt für eine stets optimale und bedienerfreundliche Abstimmung auf die jeweilige Anwendung

  • Gutes Handling und optimale Kontrolle

  • Besonders ergonomischer Griff mit Softgrip-Komponente und feinfühligem Drücker

  • Werkzeuglos verstellbarer Handgriff, der sich in 45° Schritten feststellen lässt

  • Frei wählbare Strömungsrichtung der Abluft – Ölhaltige Abluft kann immer vom Anwender und Werkstück wegtransportiert werden
Hinweis
  • Empfohlene maximale Schraubengröße: M14

  • Schlagschrauber sind keine Drehmomentschrauber. Verbindungen, die ein bestimmtes Drehmoment erfordern, müssen nach dem Anziehen mit dem Schlagschrauber mit Hilfe eines Drehmomentmessgerätes überprüft werden.

  • Bei regelmäßigem Gebrauch des Schlagschraubers sollten täglich etwas Öl über den Lufteinlass nachgefüllt werden.

  • Stecknippel ist nicht im Lieferumfang enthalten
Produktinformationen

Datenblätter(X)

Typbezeichnung

DWSS 1/2" COMPACT

Werkzeugaufnahme

1/2 Zoll Außenvierkant

Arbeitsdrehmoment max.

610 Nm

Lösedrehmoment max.

850 Nm

Vibration

8 m/s²

Betriebsdruck

6,3 bar

Maschinengewicht

1,4 kg

Schlauchinnendurchmesser min.

9 mm

Luftverbrauch

119 l/min

Anschlussgewinde

IG 1/4 Zoll

Länge x Breite x Höhe

115 x 60 x 270 mm

Erforderliches Zubehör:
 
Produkt
Beschreibung
Anzahl
VE
Preis
/VE
Stecknippel Serie 2000

NPL-STE-DL-S2000-AG-R1/4ZO

Mit Außengewinde