Willkommen bei Würth Ungarn Nur für Gewerbetreibende

Druckluft-Wartungseinheit Größe 2

Druckluft-Wartungseinheit Baugröße 2
WARTEINH-DL-2TLG-BLOCKBAU-1/2ZO

Art.-Nr. 069900312

EAN 4052712137365

Individuelle Preisanzeige nach Anmeldung
Druckluft-Wartungseinheit Größe 2

Art.-Nr. 069900312
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
Versorgt Druckluftgeräte mit sauberer, geregelter Luft. Das erhöht die Leistung und die Standzeit der Werkzeuge.

Kombinierte Aufbereitungseinheit mit Filter/Regler und Öler


2-teilig: Filter/Regler und Öler



Baukastensystem


Die einzelnen Komponenten jeder Baureihe können nach Bedarf kombiniert werden



Kein Umwälzverlust und keine Probleme mit Leckagen


Für den Geräteanschluss sind keine Doppeldüsen erforderlich



Einfache Montage


Wandhalterung im Lieferumfang enthalten



Minimaler Platzbedarf


Blockkonstruktion



Die Druckluft ist sauberer


5-µm-Filterelement

Hinweis

Die Aufbereitungseinheit kann das Nano-Nebelöl optimal bis zu 40 m transportieren, sodass mehrere Verbraucher gleichzeitig betrieben werden können.

Produktinformationen

Datenblätter(X)

Anleitung

Diese Wartungseinheit umfasst drei Komponenten:


  • Der Filter entfernt Verunreinigungen und Kondensat aus der Luft.

  • Mit dem Regler lässt sich der genaue Betriebsdruck für die optimale Werkzeugleistung einstellen.

  • Der Öler versorgt die angeschlossenen Druckluftgeräte mit einer einstellbaren Menge an Nano-Nebelöl.

Baugröße

2 (1/2 Zoll)

Betriebsdruck min./max.

0,5-16 bar

Durchflussleistung

4600 l/min

Anschlussgewinde

1/2 Zoll

Zusatzartikel:
 
Produkt
Beschreibung
Anzahl
VE
Preis
/VE
Spezialöl für Druckluftwerkzeuge

DLOEL-1LTR

Das Spezialöl eignet sich speziell für den Einsatz in Druckluftölern.