Druckluft-Wartungseinheit Baugröße 2 Öler
Druckluft-Wartungseinheit Baugröße 2 Öler
NBLOELER-DL-MOD-BG2-16BAR-1/2ZO
Art.-Nr. 0699004122
EAN 4065746006088
Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen
- Mittels einer Einstellschraube ist eine genaue Dosierung der Ölbeigabe möglich
- Dank eines Ölanschlusses kann ohne Betriebsunterbrechung der Ölbehälter per Knopfdruck nachgefüllt werden
- Durch das modulare System lässt sich die Wartungseinheit individuell zusammenstellen
- Die kompakte Blockbauweise sorgt für einen geringen Platzverbrauch
Der Öler ist in der Lage den Nano-Ölnebel bis zu 40 m optimal zu transportieren und so gleich mehrere Verbraucher gleichzeitig zu versorgen.
Datenblätter(X)
Baugröße | 2 (1/2 Zoll) |
Durchflussleistung | 8000 l/min |
Anschlussgewinde | G 1/2 Zoll |
RAL Farbwert auswählen
ACHTUNG: Die Bildschirmdarstellung der Farbe weicht vom wirklichen Farbton ab!