Druckluft-Wartungseinheit Baugröße 1 verschließbar
Druckluft-Wartungseinheit Baugröße 1 verschließbar
WARTEINH-DL-2TLG-MOD-BG1-10BAR-1/4ZO
Art.-Nr. 069900414
EAN 4065746006217
Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen
- Die Wartungseinheit Baugröße 1 besteht aus einer Filter-/Regler-/Öler-Kombination
- Durch das modulare System lässt sich die Wartungseinheit individuell zusammenstellen
- Die kompakte Blockbauweise sorgt für einen geringen Platzverbrauch
- Hoher Reinigungsgrad der Druckluft dank des 5 µm Filterelements
- Mittels arretierfähigem und verschließbarem Handrad wird ein gleichbleibender Arbeitsdruck gewährleistet
- Der Öler versorgt die angeschlossenen Druckluftgeräte mit einem anpassbaren Nano-Ölnebel. Eine automatische Ölbefüllung des Ölbehälters ist während des Betriebs möglich
Die Wartungseinheit ist in der Lage den Nano-Ölnebel bis zu 40 m optimal zu transportieren und so gleich mehrere Verbraucher gleichzeitig zu versorgen.
Wandhalterung ist nicht im Lieferumfang enthalten.
Datenblätter(X)
Baugröße | 1 (1/4 Zoll) |
Betriebsdruck min./max. | 1,5-10 bar |
Durchflussleistung | 1750 l/min |
Anschlussgewinde | G 1/4 Zoll |
VERBSTK-F.WEINH-BG1
DRKMINDER-FILT-DL-MOD-BG1-10BAR-1/4ZO
NBLOELER-DL-MOD-BG1-10BAR-1/4ZO
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
RAL Farbwert auswählen
ACHTUNG: Die Bildschirmdarstellung der Farbe weicht vom wirklichen Farbton ab!
RAL Farbwert auswählen
ACHTUNG: Die Bildschirmdarstellung der Farbe weicht vom wirklichen Farbton ab!