Willkommen bei Würth Ungarn Nur für Gewerbetreibende

Druckluft-Wartungseinheit Baugröße 1 Regler

Druckluft-Wartungseinheit Baugröße 1 Regler
DRKMINDER-O.FILT-DL-MOD-BG1-10BAR-1/4ZO

Art.-Nr. 0699004143

EAN 4065746005395

Individuelle Preisanzeige nach Anmeldung
Druckluft-Wartungseinheit Baugröße 1 Regler

Art.-Nr. 0699004143
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
Regler mit Manometer für die Überprüfung und Regulierung der Druckluft
  • Durch den Regler kann die Druckluft präzise eingestellt werden

  • Mittels arretierfähigem und verschließbarem Handrad wird der Arbeitsdruck fixiert

  • Durch das modulare System lässt sich die Wartungseinheit individuell zusammenstellen

  • Die kompakte Blockbauweise sorgt für einen geringen Platzverbrauch
Produktinformationen

Datenblätter(X)

Baugröße

1 (1/4 Zoll)

Betriebsdruck min./max.

1,5-10 bar

Durchflussleistung

2000 l/min

Anschlussgewinde

G 1/4 Zoll

Erforderliches Zubehör:
 
Produkt
Beschreibung
Anzahl
VE
Preis
/VE
Stecknippel Serie 2000

NPL-STE-DL-S2000-AG-R1/4ZO

Mit Außengewinde
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
Ergänzendes Zubehör:
 
Produkt
Beschreibung
Anzahl
VE
Preis
/VE
Wandhalterung für Druckluft-Wartungseinheit Baugröße 1

WANDHALT-F.WEINH-BG1