Willkommen bei Würth Ungarn Nur für Gewerbetreibende

Druckluft-Wartungseinheit Baugröße 1 Filterregler

Druckluft-Wartungseinheit Baugröße 1 Filterregler
DRKMINDER-FILT-DL-MOD-BG1-10BAR-1/4ZO

Art.-Nr. 0699004141

EAN 4065746006194

Individuelle Preisanzeige nach Anmeldung
Druckluft-Wartungseinheit Baugröße 1 Filterregler

Art.-Nr. 0699004141
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
Filter-/Regler-Einheit für die Versorgung der Druckluftgeräte mit sauberer, geregelter Luft. Dadurch erhöht sich die Leistung und die Lebensdauer der Werkzeuge
  • Hoher Reinigungsgrad der Druckluft dank des 5 µm Filterelements

  • Durch den Regler mit Manometer ist eine präzise Einstellung des Arbeitsdrucks möglich

  • Mittels arretierfähigem und verschließbarem Druckregler wird ein gleichbleibender Arbeitsdruck gewährleistet

  • Durch das modulare System lässt sich die Wartungseinheit individuell zusammenstellen

  • Die kompakte Blockbauweise sorgt für einen geringen Platzverbrauch
Produktinformationen

Datenblätter(X)

Baugröße

1 (1/4 Zoll)

Betriebsdruck min./max.

1,5-10 bar

Durchflussleistung

2000 l/min

Anschlussgewinde

G 1/4 Zoll

Erforderliches Zubehör:
 
Produkt
Beschreibung
Anzahl
VE
Preis
/VE
Stecknippel Serie 2000

NPL-STE-DL-S2000-AG-R1/4ZO

Mit Außengewinde
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
Ergänzendes Zubehör:
 
Produkt
Beschreibung
Anzahl
VE
Preis
/VE
Wandhalterung für Druckluft-Wartungseinheit Baugröße 1

WANDHALT-F.WEINH-BG1
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
Ersatzteile für dieses Produkt:
Filter-Behälter für Druckluft-Wartungseinheit Baugröße 1

FILTBEH-F.WEINH-KONDENSAT-BG1