Willkommen bei Würth Ungarn Nur für Gewerbetreibende

Druckluft-Tiefenschleifer DTS 100

Tiefenschleifer DTS 100
TFSHLF-DL-(DTS 100)

Art.-Nr. 57142000

EAN 4046777091281

Individuelle Preisanzeige nach Anmeldung
Druckluft-Tiefenschleifer DTS 100

Art.-Nr. 57142000
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
Durch den langen Arm und die niedrige Bauhöhe sehr gut geeignet zum Trennen von Blech und Stahl an schwer zugänglichen Stellen.

Ideal für den Einsatz in beengten Umgebungen


Geringe Bauhöhe des Schleifkopfes (nur 50 mm)



Langes und angenehmes Arbeiten


Kälteisolierender Handgriff



Einfacher und schneller Scheibenwechsel


Spindelarretierung



Werkzeuglos verstellbar


Arretierbare Schutzhaube kann werkzeuglos in elf verschiedenen Positionen justiert und so den jeweiligen Anwendungen angepasst werden.

Hinweis
  • Bei regelmäßigem Gebrauch sollte täglich etwas Öl über die Druckluft nachgefüllt werden.

  • Druckluftanschluss ist nicht im Lieferumfang enthalten.
Produktinformationen

Datenblätter(X)

Typbezeichnung

DTS 100

Drehzahl

14000 U/min

Scheibendurchmesser

100 mm

Leistungsabgabe

700 W

Betriebsdruck

6,3 bar

Luftverbrauch

113 l/min

Anschlussgewinde

1/4 Zoll

Schlauchinnendurchmesser min.

9 mm

Maschinengewicht

1,7 kg

Länge

377 mm

Schalldruckpegel

85,5 dB

Vibration

3,8 m/s²

Erforderliches Zubehör:
 
Produkt
Beschreibung
Anzahl
VE
Preis
/VE
Trennscheibe SPEED für Edelstahl

TSHB-SP-GRUEN-A2-GD-ST1,0-BO10,0-D100MM

Unsere Trennscheibe mit hoher Standzeit und höchster Schnittigkeit
x 25 St.
Stecknippel Serie 2000

NPL-STE-DL-S2000-AG-R1/4ZO

Mit Außengewinde