Willkommen bei Würth Ungarn Nur für Gewerbetreibende

Druckluft-Stichsäge DST mini

Druckluft-Stichsäge DST mini
STICHSAE-DL-(DST-MINI)

Art.-Nr. 07038850

EAN 4050641465726

Individuelle Preisanzeige nach Anmeldung
Druckluft-Stichsäge DST mini

Art.-Nr. 07038850
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
Sehr kompakte und leistungsstarke Druckluft-Karosserie-Stichsäge für hohe Standzeit und die härtesten Anwendungsfälle

Klein und kompakt


Die kompakte Bauform sowie das geringe Gewicht ermöglichen Arbeiten auch an schwer zugänglichen Stellen.



Handlich


Das Gerät ist sehr handlich und bedienerfreundlich. Dank der Gummierung kühlt der Griff beim Arbeiten nicht ab.



Optimale Hubzahlanpassung an das zu bearbeitende Material


Drehbarer Lufteinlass mit Luftmengenregulator



Genaues Einstellen der Schnitttiefe


Einstellbare Führung

Hinweis
  • Bei regelmäßigem Gebrauch sollte täglich etwas Öl über die Druckluft in die Maschine gegeben werden. Es empfiehlt sich der Einsatz eines Nebelölers.

  • Stecknippel ist nicht im Lieferumfang enthalten
Produktinformationen

Datenblätter(X)

Anwendungsgebiet

Ideal zum Sägen von Aluminium, Kunststoff , Fiberglas (max. 4 mm) und Metallblechen bis zu 1,6 mm

Typbezeichnung

DST mini

Leerlaufhubzahl

10500 U/min

Luftverbrauch

280 l/min

Betriebsdruck

6,3 bar

Schlauchinnendurchmesser min.

8 mm

Länge

148 mm

Maschinengewicht

0,47 kg

Gewindeart x Nenndurchmesser Zoll

R 1/4 in

Hublänge

5 mm

Ergänzendes Zubehör:
 
Produkt
Beschreibung
Anzahl
VE
Preis
/VE
Karosserie-Sägeblatt mit Flachaufnahme

STICHSAEBLA-MET-10STK-CP-14TPI

Spezielle Qualität für höherfeste Karosseriebleche an Fahrzeugen
x 1 St.
Karosserie-Sägeblatt mit Flachaufnahme

STICHSAEBLA-MET-10STK-CP-18TPI

Spezielle Qualität für höherfeste Karosseriebleche an Fahrzeugen
x 1 St.
Karosserie-Sägeblatt mit Flachaufnahme

STICHSAEBLA-MET-10STK-CP-24TPI

Spezielle Qualität für höherfeste Karosseriebleche an Fahrzeugen
x 1 St.
Karosserie-Sägeblatt mit Flachaufnahme

STICHSAEBLA-MET-10STK-CP-32TPI

Spezielle Qualität für höherfeste Karosseriebleche an Fahrzeugen
x 1 St.
Klein-Nebelöler für Druckluftwerkzeuge

NBLOELER-DL-WZG-1/4ZO

Zum direkten Anbau an nicht ortsgebundene Geräte mit optimaler Dosierung.
x 1 St.
Schnellverschlusskupplung Schlauchanschluss Serie 2000 für Würth PVC-Schläuche

KUPPL-SHNLVERSHL-DL-S2000-SCHL-6MM

Schnellverschlusskupplung Schlauchanschluss Serie 2000 für Würth PVC-Schläuche

KUPPL-SHNLVERSHL-DL-S2000-SCHL-5/16ZO

Schnellverschlusskupplung Schlauchanschluss Serie 2000 für Würth PVC-Schläuche

KUPPL-SHNLVERSHL-DL-S2000-SCHL-9MM

Schnellverschlusskupplung Schlauchanschluss Serie 2000 für Würth PVC-Schläuche

KUPPL-SHNLVERSHL-DL-S2000-SCHL-13MM

Schnellverschlusskupplung Innengewinde Serie 2000

KUPPL-SHNLVERSHL-DL-S2000-IG-G1/2ZO

Hoher Durchfluss bis 2.100 l/min bei 16 bar für optimale Druckluftversorgung. Ergonomische Hülse, Einhandbedienung und luftdichte Verbindung für Effizienz und Sicherheit
Schnellverschlusskupplung Innengewinde Serie 2000

KUPPL-SHNLVERSHL-DL-S2000-IG-G1/4ZO

Hoher Durchfluss bis 2.100 l/min bei 16 bar für optimale Druckluftversorgung. Ergonomische Hülse, Einhandbedienung und luftdichte Verbindung für Effizienz und Sicherheit
x 1 St.
Schnellverschlusskupplung Innengewinde Serie 2000

KUPPL-SHNLVERSHL-DL-S2000-IG-G3/8ZO

Hoher Durchfluss bis 2.100 l/min bei 16 bar für optimale Druckluftversorgung. Ergonomische Hülse, Einhandbedienung und luftdichte Verbindung für Effizienz und Sicherheit
Schnellverschlusskupplung Außengewinde Serie 2000

KUPPL-SHNLVERSHL-DL-S2000-AG-R1/2ZO

Hoher Durchfluss bis 2.100 l/min bei 16 bar, ergonomische Einhandbedienung, luftdichte Verbindung für Effizienz, gehärtete Hülsen und Korrosionsschutz für lange Lebensdauer
Schnellverschlusskupplung Außengewinde Serie 2000

KUPPL-SHNLVERSHL-DL-S2000-AG-R1/4ZO

Hoher Durchfluss bis 2.100 l/min bei 16 bar, ergonomische Einhandbedienung, luftdichte Verbindung für Effizienz, gehärtete Hülsen und Korrosionsschutz für lange Lebensdauer
x 1 St.
Schnellverschlusskupplung Außengewinde Serie 2000

KUPPL-SHNLVERSHL-DL-S2000-AG-R3/8ZO

Hoher Durchfluss bis 2.100 l/min bei 16 bar, ergonomische Einhandbedienung, luftdichte Verbindung für Effizienz, gehärtete Hülsen und Korrosionsschutz für lange Lebensdauer
x 1 St.
PU-Druckluftschlauch

DLSCHL-PU-GD-11X16MM-10M

Sehr beständiger und langlebiger PU-Druckluftschlauch in gerader Ausführung
x 1 St.
PU-Druckluftschlauch

DLSCHL-PU-GD-11X16MM-25M

Sehr beständiger und langlebiger PU-Druckluftschlauch in gerader Ausführung
x 1 St.
PU-Druckluftschlauch

DLSCHL-PU-GD-11X16MM-50M

Sehr beständiger und langlebiger PU-Druckluftschlauch in gerader Ausführung
x 1 St.
PU-Druckluftschlauch

DLSCHL-PU-GD-8X12MM-10M

Sehr beständiger und langlebiger PU-Druckluftschlauch in gerader Ausführung
x 1 St.
PU-Druckluftschlauch

DLSCHL-PU-GD-8X12MM-25M

Sehr beständiger und langlebiger PU-Druckluftschlauch in gerader Ausführung
x 1 St.
PU-Druckluftschlauch

DLSCHL-PU-GD-8X12MM-50M

Sehr beständiger und langlebiger PU-Druckluftschlauch in gerader Ausführung
x 1 St.
Stecknippel Serie 2000

NPL-STE-DL-S2000-AG-R1/4ZO

Mit Außengewinde
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
Zusatzartikel:
 
Produkt
Beschreibung
Anzahl
VE
Preis
/VE
Spezialöl für Druckluftwerkzeuge

DLOEL-1LTR

Das Spezialöl eignet sich speziell für den Einsatz in Druckluftölern.