Willkommen bei Würth Ungarn Nur für Gewerbetreibende

Druckluft Sicherheitskupplung wSafe® 4000 mit Innengewinde

Sicherheitskupplung wSafe 4000 mit Innengewinde
KUPPL-SHNLVERSHL-DL-S4000-IG-1/2ZO

Art.-Nr. 0699043112

EAN 4058794689433

Individuelle Preisanzeige nach Anmeldung
Druckluft Sicherheitskupplung wSafe® 4000 mit Innengewinde

Art.-Nr. 0699043112
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
Die Druckluftkupplung setzt den Maßstab an Sicherheit und Effizienz, wenn es um die Verbindungen von Druckluftleitungen geht.

Optimale Druckversorgung und Leistungsentfaltung der Druckluft-Verbraucher


Das strömungsoptimierte Ventil ermöglicht einen hohen Durchflussgrad von bis zu 4.000 l/min und maximalem Arbeitsdruck von 16 bar. Somit ergeben sich eine höhere Produktivität und geringere Energiekosten für den Anwender.



Hoher Schutz und Korrosionswiderstand auch unter anspruchsvollen Bedingungen


Freiliegende Oberflächen sind verchromt, vernickelt oder verzinkt.



Lange Standzeit


Verriegelungshülse aus gehärtetem Stahl



Sicheres, einhändiges Entkuppeln


Sicherheitskupplung mit einstufigem Entkupplungsvorgang erlaubt durch Zurückziehen der Verschlusshülse ein einhändiges Entkuppeln. Die Kupplung entlüftet automatisch, wodurch ein Zurückschlagen des Schlauches verhindert wird.



Kupplung mit anderen Druckluftarmaturen kompatibel


Armaturen der Serie 4000 entsprechen dem Eurostandard und haben eine Nennweite von 10,4 mm.

Produktinformationen

Datenblätter(X)

Anschlussgewinde

IG G 1/2 Zoll

Länge (L)

67 mm

Außendurchmesser (D)

29 mm

Schlüsselweite (SW)

25 mm

Durchflussleistung

4000 l/min

Temperaturbeständigkeit min./max.

-20 bis 100 °C

Art.-Nr.
Kundenmaterialnr.

Gefahrstoff

Produktinformationen

Datenblätter()

Datenblätter ()

CAD-Daten  | 

Technische Informationen