Willkommen bei Würth Ungarn Nur für Gewerbetreibende

Druckluft-Schlagschrauber DSS 1/2” X

Druckluft-Schlagschrauber DSS 1/2 Zoll X
SHLGSHRBR-DL-(DSS1/2ZO-X)

Art.-Nr. 07033130

EAN 4048539487509

Individuelle Preisanzeige nach Anmeldung
Druckluft-Schlagschrauber DSS 1/2” X

Art.-Nr. 07033130
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
Zuverlässiger, kompakter Schlagschrauber im robusten, glasfaserverstärkten Kunststoffgehäuse, mit starken Leistungs- und komfortablen Ausstattungsmerkmalen

Gutes Kraft-/Gewichtsverhältnis für ein 1/2"-Druckluftwerkzeug


Bis zu 816 Nm max. Lösedrehmoment bei einem Gewicht von nur 1,95 kg



Zuverlässige, starke Leistungswerte und eine hohe Standzeit


Hochwertiges Doppelschlagwerk und Zylinder mit 6-Lamellen-Motor



Stets optimale und bedienerfreundliche Abstimmung auf die jeweilige Anwendung


4-stufige Leistungseinstellung mit komfortabler Rechts-Linkslauf-Steuerung



Gutes Handling und optimale Kontrolle


Ergonomischer Griff mit professionellem Drücker

Hinweis
  • Empfohlene maximale Schraubengröße: M16

  • Schlagschrauber sind keine Drehmomentschrauber. Verbindungen, die ein bestimmtes Drehmoment erfordern, müssen nach dem Anziehen mit dem Schlagschrauber mit Hilfe eines Drehmomentmessgerätes überprüft werden.

  • Das Arbeitsdrehmoment ist das unter durchschnittlichen Arbeitsbedingungen gewöhnlich erreichte Drehmoment. Es ist abhängig von den stark schwankenden Umgebungsbedingungen (Luftdruck, Schlauchweite, Verschmutzung ...).

  • Bei regelmäßigem Gebrauch des Schlagschraubers (z. B. beim Reifenservice) sollten täglich etwas Öl und monatlich ca. 2 Hübe Getriebefett über den Schmiernippel nachgefüllt werden.

  • Stecknippel ist nicht im Lieferumfang enthalten
Produktinformationen

Datenblätter(X)

Typbezeichnung

DSS 1/2" X

Werkzeugaufnahme

1/2 Zoll Außenvierkant

Arbeitsdrehmoment max.

600 Nm

Lösedrehmoment max.

816 Nm

Schalldruckpegel

90,8 dB

Vibration

4,6 m/s²

Betriebsdruck

6,3 bar

Maschinengewicht

1,95 kg

Schlauchinnendurchmesser min.

8 mm

Luftverbrauch

125 l/min

Anschlussgewinde

1/4 Zoll

Erforderliches Zubehör:
 
Produkt
Beschreibung
Anzahl
VE
Preis
/VE
Klein-Nebelöler für Druckluftwerkzeuge

NBLOELER-DL-WZG-1/4ZO

Zum direkten Anbau an nicht ortsgebundene Geräte mit optimaler Dosierung.
x 1 St.
Stecknippel Serie 2000

NPL-STE-DL-S2000-AG-R1/4ZO

Mit Außengewinde
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
Zusatzartikel:
 
Produkt
Beschreibung
Anzahl
VE
Preis
/VE
Wartungsset

WARTSET-(DSS PREMIUM)-1/2ZO

Zum Instandhalten von Druckluft-Schlagschraubern
x 1 St.
Fetttube

FETTUB-F.WARTSET-DL-SHLGSHRBR

Zum Warten von Druckluft-Schlagschraubern
x 1 St.
Spezialöl für Druckluftwerkzeuge

DLOEL-1LTR

Das Spezialöl eignet sich speziell für den Einsatz in Druckluftölern.