Druckluft-Schlagschrauber DSS 1/2" H
Druckluft-Schlagschrauber DSS 1/2 Zoll H
SHLGSHRBR-DL-(DSS1/2ZO-H)
Art.-Nr. 07037360
EAN 4050642396869
Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen
Optimale Schwerpunktverteilung
Robustes und gut ausbalanciertes Gerät im Aluminiumgehäuse
Sehr handlich und bedienerfreundlich
Gummierter und ergonomisch geformter Handgriff, anwenderfreundliche Rechts-/Links-Umschaltung und regulierbarer Drücker
Hohe Lebensdauer und nahezu vibrationsfrei
Qualitativ hochwertiges Stiftschlagwerk im Ölbad mit 6-Lamellen-Motor.
- Empfohlene maximale Schraubengröße: M15
- Schlagschrauber sind keine Drehmomentschrauber. Verbindungen, die ein bestimmtes Drehmoment erfordern, müssen nach dem Anziehen mit dem Schlagschrauber mit Hilfe eines Drehmomentmessgerätes überprüft werden.
- Das Arbeitsdrehmoment ist das unter durchschnittlichen Arbeitsbedingungen gewöhnlich erreichte Drehmoment. Es ist abhängig von den stark schwankenden Umgebungsbedingungen (Luftdruck, Schlauchweite, Verschmutzung etc.).
- Bei regelmäßigem Gebrauch sollte täglich etwas Öl über die Druckluft in die Maschine gegeben werden. Es empfiehlt sich der Einsatz eines Nebelölers
- Stecknippel ist nicht im Lieferumfang enthalten
Datenblätter(X)
Typbezeichnung | DSS 1/2" H |
Werkzeugaufnahme | 1/2 Zoll Außenvierkant |
Arbeitsdrehmoment max. | 470 Nm |
Lösedrehmoment max. | 569 Nm |
Schalldruckpegel | 92 dB |
Vibration | 3,78 m/s² |
Betriebsdruck | 6,3 bar |
Maschinengewicht | 2,3 kg |
Schlauchinnendurchmesser min. | 8 mm |
Luftverbrauch | 102 l/min |
Anschlussgewinde | 1/4 Zoll |
Länge x Breite x Höhe | 195 x 64 x 202 mm |
| Stufe | Anzugsdrehmomente Nm (ca. Werte) | Lösedrehmoment Nm |
| 1 | 70 | max. 569 |
| 2 | 120 | |
| 3 | 280 | |
| 4 | 470 |
RAL Farbwert auswählen
ACHTUNG: Die Bildschirmdarstellung der Farbe weicht vom wirklichen Farbton ab!