Willkommen bei Würth Ungarn Nur für Gewerbetreibende

Druckluft-Schlagschrauber 1" Premium Power

Druckluft-Schlagschrauber DSS 1 Zoll Premium POWER
SHLGSHRBR-DL-DSS-1ZO-PREMIUM-POWER

Art.-Nr. 57143760

EAN 4053479552002

Individuelle Preisanzeige nach Anmeldung
Druckluft-Schlagschrauber 1" Premium Power

Art.-Nr. 57143760
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
Sehr gutes Kraft-/Gewichtsverhältnis: Bis zu 2712 Nm Drehmoment bei einem Gewicht von nur 8,1 kg

Abluftführung weg vom Arbeitsbereich


Verhindert ein Aufwirbeln von Staub und Schmutz an der Felge



Zuverlässige, maximale Leistungswerte und eine hohe Standzeit


Hochwertiges Doppelschlagwerk und Zylinder mit ausbalanciertem 6-Lamellen-Motor



Gutes Handling mit rutschfestem Griff, optimale Kontrolle sowie ein geringerer Geräuschpegel


Besonders ergonomischer Softgrip-Griff mit feinfühligem Drücker und integriertem Schalldämpfer



Stets optimale und bedienerfreundliche Abstimmung auf die jeweilige Anwendung


3-stufige Leistungseinstellung sowohl im Links- als auch im Rechtslauf

Hinweis
  • Max. empfohlener Schraubendurchmesser M38.

  • Schlagschrauber sind keine Drehmomentschrauber. Verbindungen, die ein bestimmtes Drehmoment erfordern, müssen nach dem Anziehen mit dem Schlagschrauber mit Hilfe eines Drehmomentmessgerätes überprüft werden.

  • Bei regelmäßigem Gebrauch des Schlagschraubers (z.B. beim Reifenservice) sollten täglich etwas Öl über den Lufteinlass und monatlich ca. 2 Hübe Getriebefett über den Schmiernippel nachgefüllt werden.

  • Stecknippel ist nicht im Lieferumfang enthalten
Produktinformationen

Datenblätter(X)

Typbezeichnung

DSS 1 ZO Premium Power

Werkzeugaufnahme

1 Zoll Außenvierkant

Arbeitsdrehmoment max.

1850 Nm

Lösedrehmoment max.

2712 Nm

Schalldruckpegel

106 dB

Vibration

13,4 m/s²

Betriebsdruck

6,3 bar

Maschinengewicht

8,1 kg

Schlauchinnendurchmesser min.

13 mm

Luftverbrauch

255 l/min

Anschlussgewinde

1/2 Zoll

Länge x Breite x Höhe

493 x 165 x 183 mm

Erforderliches Zubehör:
 
Produkt
Beschreibung
Anzahl
VE
Preis
/VE
Stecknippel Serie 2000

NPL-STE-DL-S2000-AG-R1/2ZO

Mit Außengewinde
Stecknippel Serie 4000 mit Komfortanschluss für PU-Druckluftschläuche

NPL-STE-DL-S4000-SL-13X18MM

x 1 St.
Stecknippel S4000 mit Außengewinde

NPL-STE-DL-S4000-AG-G1/2ZO

PU-Druckluftschlauch

DLSCHL-PUR-GD-ROT-ID13MM-AD18MM-L10M

Sehr beständiger und langlebiger PU-Druckluftschlauch in gerader Ausführung
x 1 St.
Wartungsset

WARTSET-(DSS PREMIUM)-1/2ZO

Zum Instandhalten von Druckluft-Schlagschraubern
x 1 St.
Fetttube

FETTUB-F.WARTSET-DL-SHLGSHRBR

Zum Warten von Druckluft-Schlagschraubern
x 1 St.
Öler/Nebelöler

NEBELOELER RC6605REC-5
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
Ergänzendes Zubehör:
 
Produkt
Beschreibung
Anzahl
VE
Preis
/VE
Spezialöl für Druckluftwerkzeuge

DLOEL-1LTR

Das Spezialöl eignet sich speziell für den Einsatz in Druckluftölern.