Willkommen bei Würth Ungarn Nur für Gewerbetreibende

Druckluft-Ratschenschrauber DRS multi

Druckluft-Ratschenschrauber DRS multi
RATSHRBR-DL-DRS-MULTI-1/4ZO-3/8ZO

Art.-Nr. 07038130

EAN 4052703381401

Individuelle Preisanzeige nach Anmeldung
Druckluft-Ratschenschrauber DRS multi

Art.-Nr. 07038130
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
Sehr kleiner und leichter Druckluft-Ratschenschrauber im robusten Kunststoffgehäuse. Einzeln sowie im Kit zusammen mit dem gängigsten Zubehör erhältlich.

Kompakt


Die besonders schlanke Bauform sowie das geringe Gewicht ermöglichen auch Arbeiten an schwer zugänglichen Stellen.



Einfach


Um die Drehrichtung zu wechseln einfach den Aufnahmeadapter von der entsprechenden Seite (L/R) in den Kopf des Druckluft-Ratschenschraubers stecken.



Vielseitig einsetzbar


Eine Maschine ermöglicht vier Anwendungen mit Hilfe von zwei austauschbaren Adaptern: 1/4"-, 3/8"-Vierkant und 1/4"-, 10 mm-Bitaufnahme.

Hinweis

Stecknippel ist nicht im Lieferumfang enthalten

Produktinformationen

Datenblätter(X)

Werkzeugaufnahme

1/4 Zoll Innensechskant

Drehmoment max.

40,7 Nm

Länge

155 mm

Leerlaufdrehzahl min./max.

0-850 U/min

Schalldruckpegel

90 dB

Betriebsdruck

6,3 bar

Luftverbrauch

113 l/min

Schlauchinnendurchmesser min.

8 mm

Druckluft-Ratschenschrauber DRS multi inklusive:
1 x
Adapter 1/4 Zoll Vierkant und 1/4 Zoll Bit für Druckluft-Ratschenschrauber

ADAPT-F.DL-RATSHRBR-BIT-1/4ZO

Menge: 1 x
1 x
Adapter 3/8 Zoll Vierkant und 10 mm Bit für Druckluft-Ratschenschrauber

ADAPT-F.DL-RATSHRBR-(BIT-10MM)-3/8ZO

Menge: 1 x
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
Erforderliches Zubehör:
 
Produkt
Beschreibung
Anzahl
VE
Preis
/VE
Stecknippel Serie 2000

NPL-STE-DL-S2000-AG-R1/4ZO

Mit Außengewinde
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
Zusatzartikel:
 
Produkt
Beschreibung
Anzahl
VE
Preis
/VE
Klein-Nebelöler für Druckluftwerkzeuge

NBLOELER-DL-WZG-1/4ZO

Zum direkten Anbau an nicht ortsgebundene Geräte mit optimaler Dosierung.
x 1 St.
Spezialöl für Druckluftwerkzeuge

DLOEL-1LTR

Das Spezialöl eignet sich speziell für den Einsatz in Druckluftölern.