Willkommen bei Würth Ungarn Nur für Gewerbetreibende

Druckluft-Nietgerät PNG 014

Blindnietgerät Druckluft PNG 014
NTGER-DL-(PNG 014)-6,3BAR-1/4ZO

Art.-Nr. 0703937014

EAN 4053479082615

Individuelle Preisanzeige nach Anmeldung
Druckluft-Nietgerät PNG 014

Art.-Nr. 0703937014
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
Leistungsstarke und langlebige Druckluft-Nietgeräte für konkurrenzlose Leistung in Eisen- und NE-Werkstoffen.

Einfache Konstruktion


Für eine einfache Wartung



Das Schnellverschluss-Luftventil ermöglicht ein schnelles Rückführen des Zylinders für schnelle Montagearbeiten.


Verhindert Überlastung für eine lange Lebensdauer



Schnelle Freigabe der Nietenden


Transparenter Behälter mit Löchern



Lange Lebensdauer


Robustes Mundstück und Auslöser aus verchromtem Stahl, stabile Teile aus Aluminiumdruckguss



Enthält Mundstücke für Niete 3/32, 1/8, 5/32, 3/16, 7/32 und 1/4 Zoll (2,4, 3,2, 4, 4,8, 5,6 und 6,4 mm)

Hinweis
  • Beim Austausch des Mundstücks Backengehäuse, vordere Schneidbacke, Backe, Backenschieber und Backenschieberfeder austauschen.

  • Bei regelmäßigem Gebrauch sollte täglich etwas Öl über die Druckluftversorgung in das Werkzeug gegeben werden. Es empfiehlt sich der Einsatz eines Nebelölers.

  • Stecknippel ist nicht im Lieferumfang enthalten.
Produktinformationen

Datenblätter(X)

Anwendungsgebiet

Ideal für Anhängerplatten, Nummernschilder und jede Art von Verkleidungsarbeiten

Betriebsdruck

6,3 bar

Betriebsdruck min./max.

5-7 bar

Hublänge

5/8 in

Länge

322 mm

Breite

14 mm

Höhe

402 mm

Nietdurchmesser min./max.

0-1/4 in

Typbezeichnung

1/4'' Air Riveter

Luftverbrauch pro Schlag

36,52 l

Art.-Nr.
Kundenmaterialnr.

Gefahrstoff

Produktinformationen

Datenblätter()

Datenblätter ()

CAD-Daten  | 

Technische Informationen