Druckluft Multischneider DMS 2
Druckluft-Multischneider DMS 2
MULTISHND-DL-DMS2
Art.-Nr. 07038621
EAN 4052703180875
Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen
Verwendung handelsüblicher Messer und Zubehörartikel
Universelle 6-kt. Aufnahme
Mechanisches Trennen ohne schädliche Rauchentwicklung
Oszillierende Bewegung
Kein unbeabsichtigtes Einschalten und stufenlos verstellbare Messerschwingzahl
Sicherheitsschalter mit stufenloser Geschwindigkeitsregulierung
Abluftsystem mit Abluftschlauch
Leitet die Abluft weg vom Benutzer und Arbeitsbereich
Lange Lebensdauer der Maschine
Qualitativ hochwertige Kugellager
Datenblätter(X)
![]() | |
Typbezeichnung | DMS 2 |
Leerlaufschwingzahl min./max. | 0-20000 1/min |
Betriebsdruck | 6,3 bar |
Luftverbrauch | 370 l/min |
Schlauchinnendurchmesser min. | 8 mm |
Werkzeugaufnahme | Sechskant |
Maschinengewicht | 1,1 kg |
Anschlussgewinde | 1/4 Zoll |
Breite | 42 mm |
Höhe | 67 mm |
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
RAL Farbwert auswählen
ACHTUNG: Die Bildschirmdarstellung der Farbe weicht vom wirklichen Farbton ab!