Willkommen bei Würth Ungarn Nur für Gewerbetreibende

Druckluft-Fettpresse

Pneumatikfettpresse, 450 bar

Art.-Nr. 5714800

EAN 4062856169566

Individuelle Preisanzeige nach Anmeldung
Druckluft-Fettpresse

Art.-Nr. 5714800
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
Halbautomatische Hochdruck-Schmiervorrichtung

• Für Kartuschen oder Fässer

• Betriebsdruck: 3-10 bar.

• Ausgangsdruck: bis zu 400 bar

• Verbinder: M10x1-Gewinde
Produktinformationen

Datenblätter(X)

Länge

293 mm

Breite

60 mm

Höhe

450 mm

Betriebsdruck min.

3 bar

Betriebsdruck max.

10 bar

Schalldruckpegel

80 dB

Werkstoff

Stahl

Farbe

Schwarz

Durchflussmenge (Gewicht)

400 g/min

Produktgewicht (per Stück)

2300,000 g

Art.-Nr.
Kundenmaterialnr.

Gefahrstoff

Produktinformationen

Datenblätter()

Datenblätter ()

CAD-Daten  | 

Technische Informationen