Willkommen bei Würth Ungarn Nur für Gewerbetreibende

Druckluft-Bohrmaschine DBM 10-RL plus

Druckluft-Bohrmaschine DBM 10-RL plus
BOMA-DL-(DBM10-RL)-PLUS-10MM
DBM 10-PLUS

Art.-Nr. 07037960

EAN 4045727727157

Individuelle Preisanzeige nach Anmeldung
Druckluft-Bohrmaschine DBM 10-RL plus

Art.-Nr. 07037960
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
Besonders leichte und handliche Bohrmaschine mit Schnellspann-Bohrfutter. Rechts-/Links- Umschaltung mit 10-mm Bohrfutter.

Keine kalten Hände


Kunststoffgriff



Ermüdungsarmes, angenehmes Arbeiten


Leichte und kompakte Bauform, vibrationsreduziert



Geringerer Geräuschpegel


Integrierter Schalldämpfer



Robust


Hochwertiges Qualitätsbohrfutter



Höchste Kraftübertragung und lange Lebensdauer


Präzisionsplanetengetriebe



Gute Drehlzahlkontrolle


Feinfühliger Drücker

Hinweis
  • Bei regelmäßigem Gebrauch sollte täglich etwas Öl über die Druckluft in die Maschine gegeben werden. Es empfiehlt sich der Einsatz eines Nebelölers.

  • Lieferung ohne Stecknippel.
Produktinformationen

Datenblätter(X)

Bohrfutteraufnahme

3/8 Zoll x 24 UNF

Bohrfutterspannweite max.

10 mm

Leerlaufdrehzahl max.

1700 U/min

Leistungsabgabe

335 W

Betriebsdruck

6,3 bar

Luftverbrauch

96 l/min

Schlauchinnendurchmesser min.

9 mm

Maschinengewicht

1 kg

Länge x Breite x Höhe

180 x 170 x 50 mm

Gewindeart x Nenndurchmesser Zoll

R 1/4 in

Zusatzartikel:
 
Produkt
Beschreibung
Anzahl
VE
Preis
/VE
Klein-Nebelöler für Druckluftwerkzeuge

NBLOELER-DL-WZG-1/4ZO

Zum direkten Anbau an nicht ortsgebundene Geräte mit optimaler Dosierung.
x 1 St.
Spezialöl für Druckluftwerkzeuge

DLOEL-1LTR

Das Spezialöl eignet sich speziell für den Einsatz in Druckluftölern.