Üdvözöljük a Würth Magyarország weboldalán! Csak vállalkozások részére

Drótkötélvég M8 külső menettel

M8 külső menetben végződő drótkötél
DRÓTKÖTÉL FESZÍTŐCSAVARRAL M8 L5M

Cikksz. 5255000615
EAN 4052712175893

Az árak megtekintéséhez jelentkezzen be
Drótkötélvég M8 külső menettel

Cikksz. 5255000615

Az árak megtekintéséhez jelentkezzen be
Menny.
Csom. egys.
x 10 db

Mutassa a raktárkészletet egy Würth Shopban.
Kizárólag vállalkozások részére

Regisztráljon most, így több mint 125 000 termékünkhöz hozzáférhet!

Egyszerűsített szereléshez és kalibráláshoz. Nincs szükség előkészítésre
  • Keresztmetszet 7 x 7, drótkötél átmérője 2 mm

  • A menetes rúddal összehasonlítva jobb védelem a rezgésekkel szemben

  • Ferde szögben is felszerelhető, szerelősínek nélkül


A Cradle to Cradle Certified® tanúsítvánnyal rendelkező termékeink erőforrás-kímélőek és környezet-kompatibilisek. A szabvány értékeli a végtermékben lévő anyagok biztonságosságát, újrahasznosíthatóságát és szennyezőanyag-tartalmát. Itt hangsúlyt kap az erőforrásokkal való takarékosság, például azáltal, hogy a gyártási folyamat során újrahasznosított anyagokat használnak.

Termékinformációk

Adatlapok(X)

Tanúsítványok/ Dokumentumok

 | 

 | 

Alkalmazási terület

Szellőztetés, légkondicionáló és fűtési alkalmazások, csővezetékek, kábeltartó rendszerek, világítás, hangszórók, biztonsági felfüggesztések, túlfeszültségkábelek, hideg helyiségek szigetelő paneljei, jelölőtáblák, dekoráció, álmennyezetek, szállítórendszerek, rögzítés.

Drótkötélvég hossz (L)

70 mm

Kábel huzalhossz

5 m

Megengedett terhelés

0,55 kN

Anyag

Acél

Hosszúság (LG)

45 mm

Csatlakozómenet (AG)

M8

Terméktömeg (darabonként)

108,800 g

Kábel huzalátmérő

2 mm

Bevonat

Horganyzott

Fenntarthatóság

Erőforrás-takarékos, Alacsony kibocsátás/alacsony szennyezés

Kiegészítő tartozék:
 
Termék
Leírás
Menny.
Csom. egys.
Ár
/Csom. egység
Drótkötéltartó

DRÓTKÖTÉL-TARTÓ-(1,5-2-2,5MM)

Önzáró drótkötéltartó a szerszámmentes gyors telepítésért
x 30 db