Üdvözöljük a Würth Magyarország weboldalán! Csak vállalkozások részére

Drótkötélvágó ollók

Drótkötélvágók, univerzális
SODRONYVÁGÓ FOGÓ-L190MM

Cikksz. 071403 601

EAN 4053479260273

Az árak megtekintéséhez jelentkezzen be
Drótkötélvágó ollók

Cikksz. 071403 601
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
Kábelek, drótkötelek és zongora húrok vágásához.
  • Tiszta vágás a V-alakú vágási geometriának köszönhetően

  • A PVC-bevonatú nyélnek köszönhetően csúszásmentes

  • A rögzítőeszköz zárt helyzetben tartja az ollót

  • Beépített rögzítő funkció a drótkötelek kihúzásához
Termékinformációk

Adatlapok(X)

Tanúsítványok/ Dokumentumok

 | 

 | 

Alkalmazási terület

Drótkötél, kerítéshuzal

Max. átmérő vágási képesség zongorahuzal esetén

2,5 mm

Max. átmérő vágási képesség 19 HRC acél esetén

4 mm

Max. átmérő vágási képesség kemény huzal esetén

5 mm

Max. átmérő vágási képesség lágy huzal esetén

7 mm

Max. kábelátmérő vágási képesség alumíniumban/rézben

5 mm

Hosszúság

190 mm

Cikksz.
Ügyfél anyagszám

Veszélyes anyagok

Termékinformációk

Adatlapok()

Adatlapok ()

CAD adatok  | 

Tanúsítványok/ Dokumentumok

 | 

 | 

Műszaki információk