Drótkötélvágó ollók
Drótkötélvágók, univerzális
DRÓTVÁGÓ FOGÓ
Regisztráljon most, így több mint 125 000 termékünkhöz hozzáférhet!
- Tiszta vágás a V-alakú vágási geometriának köszönhetően
- A PVC-bevonatú nyélnek köszönhetően csúszásmentes
- A rögzítőeszköz zárt helyzetben tartja az ollót
- Beépített rögzítő funkció a drótkötelek kihúzásához
Adatlapok(X)
Drótkötél, kerítéshuzal
Max. átmérő vágási képesség zongorahuzal esetén | 2.5 mm |
Max. átmérő vágási képesség 19 HRC acél esetén | 4 mm |
Max. átmérő vágási képesség kemény huzal esetén | 5 mm |
Max. átmérő vágási képesség lágy huzal esetén | 7 mm |
Max. kábelátmérő vágási képesség alumíniumban/rézben | 5 mm |
Hosszúság | 190 mm |