Drótkötéltartó
Drótkötéltartó
DRÓTKÖTÉL-TARTÓ-(2,5-3,0MM)


Regisztráljon most, így több mint 125 000 termékünkhöz hozzáférhet!
- Szerszámok nélkül beigazítható
- Cradle to Cradle® (Bölcsőtől bölcsőig) tanúsítvány
A Cradle to Cradle Certified® tanúsítvánnyal rendelkező termékeink erőforrás-kímélőek és környezet-kompatibilisek. A szabvány értékeli a végtermékben lévő anyagok biztonságosságát, újrahasznosíthatóságát és szennyezőanyag-tartalmát. Itt hangsúlyt kap az erőforrásokkal való takarékosság, például azáltal, hogy a gyártási folyamat során újrahasznosított anyagokat használnak.
Miután a drótkötelet bevezették (ügyeljen a kábeltartón látható nyílra), a drótkötéltartó a kívánt pozícióban reteszel.
Adatlapok(X)
Megengedett terhelés | 1,15 kN |
Anyag | Cink formaöntvény |
Min./max. a következő kötélátmérőhöz: | 2,5-3,0 mm |
Terméktömeg (darabonként) | 30,000 g |
Fenntarthatóság | Erőforrás-takarékos, Alacsony kibocsátás/alacsony szennyezés |
RAL színkód kiválasztása
FIGYELEM! A képernyőn megjelenő szín eltér a valós színárnyalattól!