Üdvözöljük a Würth Magyarország weboldalán! Csak vállalkozások részére

Drótkötéltartó

Drótkötéltartó
DRÓTKÖTÉL-TARTÓ-(1,5-2-2,5MM)

Cikksz. 5255000501

EAN 4056807683706

Az árak megtekintéséhez jelentkezzen be
Drótkötéltartó

Cikksz. 5255000501

Az árak megtekintéséhez jelentkezzen be
Menny.
Csom. egys.
x 30 db

Mutassa a raktárkészletet egy Würth Shopban.
Kizárólag vállalkozások részére

Regisztráljon most, így több mint 125 000 termékünkhöz hozzáférhet!

Önzáró drótkötéltartó a szerszámmentes gyors telepítésért
  • Szerszámok nélkül beigazítható

  • Cradle to Cradle® (Bölcsőtől bölcsőig) tanúsítvány


A Cradle to Cradle Certified® tanúsítvánnyal rendelkező termékeink erőforrás-kímélőek és környezet-kompatibilisek. A szabvány értékeli a végtermékben lévő anyagok biztonságosságát, újrahasznosíthatóságát és szennyezőanyag-tartalmát. Itt hangsúlyt kap az erőforrásokkal való takarékosság, például azáltal, hogy a gyártási folyamat során újrahasznosított anyagokat használnak.

Megjegyzés

Miután a drótkötelet bevezették (ügyeljen a kábeltartón látható nyílra), a drótkötéltartó a kívánt pozícióban reteszel.

Termékinformációk

Adatlapok(X)

Tanúsítványok/ Dokumentumok

 | 

 | 

Megengedett terhelés

0,7 kN

Anyag

Cink formaöntvény

Min./max. a következő kötélátmérőhöz:

1,5-2,5 mm

Terméktömeg (darabonként)

20,600 g

Fenntarthatóság

Erőforrás-takarékos, Alacsony kibocsátás/alacsony szennyezés

Huzalátmérő Max. terhelhetőség
1,5 mm 35 kg
2 mm 60 kg
2,5 mm 70 kg
3 mm 115 kg
Kiegészítő tartozék:
 
Termék
Leírás
Menny.
Csom. egys.
Ár
/Csom. egység
Drótkötél Könnyű műanyag tekercseken

DRÓT TEKERCS-(1,5)MM-L50M

Mindig a megfelelő hosszúság minden szerelési helyzethez
x 50 db
Drótkötél Könnyű műanyag tekercseken

DRÓT TEKERCS-(2,5)MM-L50M

Mindig a megfelelő hosszúság minden szerelési helyzethez
x 50 db
Drótkötél Könnyű műanyag tekercseken

DRÓT TEKERCS-(2,5)MM-L150M

Mindig a megfelelő hosszúság minden szerelési helyzethez
x 150 db
A csomagolási egység az egybe csomagolt árucikkek számát adja meg. A katalógus részben különböző csomagolási egységek között lehet választani, amikor megjelenik egy kiválasztómenü.

Amennyiben a cikkszám kosárban történő közvetlen megadásánál vagy az Easy-/VarioScan-nél történő rögzítésnél nem ismeri a csomagolási egységet, egyszerűen hagyja üresen a mezőt. Ilyen esetben a rendszer automatikusan megállapít egy csomagolási egységet.
A Würth cikkszám a következőképpen áll össze: VVVVAAABBB
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
Ár csomagolási egységenként (CSE): A feltüntetett ár minden esetben az adott csomagolásra vonatkozik, így pl. ha a CSE = 250, akkor 250 darabra, ha a CSE = 300, akkor 300 darabra.

Árkóddal (ÁE) feltüntetett ár: Az ár minden esetben az árkóddal jelölt mennyiségre vonatkozik.
A mennyiség a megrendelésben vagy szállításban található egységek számát és az adott tétel mennyiségi egységét mutatja.
Az értékesítési és a külső csomagolással ellentétben a vegyi alapú termékek ártalmatlanítási költségei külön kerülnek feltüntetésre. Az egyes költségek lebontása megtalálható a vonatkozó termékinformációban és a kosárban, valamint az értékesítési feltételeinkben.

Cikksz.
Ügyfél anyagszám

Veszélyes anyagok

Termékinformációk

Adatlapok()

Adatlapok ()

CAD adatok  | 

Tanúsítványok/ Dokumentumok

 | 

 | 

Műszaki információk