Drótkötél 7 x 19 A4 nemesacél
WN 3060 A4 nemesacél 7 x 19
DRÓTKÖTÉL-WN3060-A4-7X19-D2
Cikksz. 5176004002
EAN 4050641656506
Regisztráljon most, így több mint 125 000 termékünkhöz hozzáférhet!
- Rendkívül rugalmas kábel a 7 szálból álló, egyenként 19 sodronyból álló vezetéknek köszönhetően
- Ez különösen keskeny hajlítási sugarat tesz lehetővé
Ezeket a drótköteleket nem emelőeszközök vagy teherhordó berendezések részeként végzett emelő alkalmazásokhoz tervezték és gyártották.
Ezért emelőeszközökhöz, hevederekhez vagy teherhordó berendezésekhez történő felhasználásuk nem engedélyezett, különösen a gépekre vonatkozó 2006/42/EK irányelv szerint meghatározott alkalmazási körön belül.
Adatlapok(X)
![]() | |
Külső átmérő (d1) | 2 mm |
Számított szakítóerő | 2,65 kN |
Min. szakítóerő | 2,33 kN |
Szabványok | WN 3060 |
Anyag | Nemesacél A4 |
Bevonat | Sima |
RoHS megfelelőség | Igen |
RAL színkód kiválasztása
FIGYELEM! A képernyőn megjelenő szín eltér a valós színárnyalattól!